プログラミング/ロボティクスの新着商品
「プログラミング/ロボティクスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。
本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。
下記の商品が対応しています。
micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ)
micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ)
micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ)
micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクター
セット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。
圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。
セット内容圧力センサー ×1個、モジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できるスライドボリュームで、micro:bitでスライドボリュームの値を取得できます。
スライドボリュームの抵抗値は100kΩ(Bカーブ)で、移動量(ストローク)は45mmです。
セット内容スライドボリュームモジュール ×1台、つまみ ×1個、コネクターベース用接続コード ×1本
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
寸法(mm)29.5×13×13.5
出力アナログ電圧出力
電源4.5~5.5V
計測距離10~80cm
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる赤外線LEDモジュールです。
モジュールのスイッチを「NORMAL」にすると、デジタル出力「1」のときに赤外線を発光します。
スイッチを「INVERT」にすると、デジタル出力「0」のときに赤外線を発光します。
セット内容赤外線LEDモジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
角度(°)半減角:15(狭角)
ピーク波長(nm)940
直径(mm)LED:5
キャリア周波数(kHz)36~40
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。
また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
micro:bitを接続して工作をするためのモジュール
本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。
P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。
P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。
micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。
micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる曲げセンサーで、micro:bitで曲げセンサーの値を取得できます。
曲げセンサーの長さ(センサー部)は60mmです。
セット内容曲げセンサー ×1個、モジュール ×1、コネクターベース用接続コード ×1本
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280
6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。
本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
myCobot-Gシェイプベースは、ElephantRoboticsの協働ロボットmyCobot 280-M5、myCobot 280-Pi、myPalletizerをクランプで固定するためのベースプレートです。ねじ式のクランプを使用し、机の端などにロボットアームをしっかりと固定するのに役立ちます。
シンプルで堅牢なロボットベース
コンパクトで場所を取らない
軽量で持ち運びが簡単
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム
作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
myCobot 280用スマートフォンホルダー
myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280
6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。
本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
乾電池で動く物をmicro:bitでON/OFFするための装置で、プログラム制御スイッチとフィルムターミナルのセットです。
P1にデジタルの1を出力すればスイッチがONになり、0を出力するとスイッチがOFFになります。小学6年生の理科の実験「電気の利用」で、手回し発電機でコンデンサーに蓄電した電気を直接プログラムで制御するのに最適です。スイッチには電磁リレーを使用していますが、電磁リレーは小学5年生で習う電磁石によりスイッチをON/OFFする学習につながります。
フィルムターミナルを電池ボックスのプラス端子に挿入することにより、乾電池で動作する市販製品の電源をmicro:bitからON/OFFすることができます。
セット内容プログラム制御スイッチ(電磁石版、TFW-SW2)、フィルムターミナル(TFW-FT2)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
micro:bitを挿すことができるエッジコネクタです。
自分で基板を設計したい場合に使用します。
基版と水平にmicro:bitが挿さります。
横方向は1.27mmピッチですが、縦方向は1.9mmピッチです。
1.27mmピッチのユニバーサル基板には挿さりません。
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板
micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。
特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート
・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ
・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
寸法(mm)72×72×13
質量(g)27.5
インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ユニバーサルアーム
プッシュリベット
クランクとリンク機構
3CH単2単3コントローラー
セット内容ツインモーターギヤーボックス、ユニバーサルアーム、アルミフレーム、タッピングプレート、3CHコントローラー、4速クランクギヤーボックス、50mmタイヤ、ビス・ナットなどの付属品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
反射型の赤外線センサー(最適距離6~10mm)。ラインロレーサーに最適です。
取り付けビス、説明図付き
内容ミュウロボ赤外線センサー
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
タミヤギヤードモーター用のタイヤです。
大きな加重に耐えられる補強リブ入り
人を動かす強度があります。
ABS樹脂製
幅(mm)20
内容50mmタイヤセット(ギヤードモーター用)
直径(mm)50
1セット
¥459
税込¥505
5日以内出荷
タミヤ-ツイン・3速・4速ギャーボックス用のタイヤです。
大きな加重に耐えられる補強リブ入り。
幅(mm)20
内容50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)
直径(mm)50
1セット
¥399
税込¥439
5日以内出荷
STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。
STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。
電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。
オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。
デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。
内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み)
シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。
テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。
スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)
電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)
対応【CPUボード】STK-7125
機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガ
キット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2
消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)
フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDT
コネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)
モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能
USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット
embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。
プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
本製品は、ArudinoUNOをKXRシリーズのバックパックに搭載するための板金と、ビス、ケーブルのセットです。RCB-4変換基板、シールドも一式付属していますので、ArduinoUNOをご用意いただければすぐに開発を始められます。
セットBとセットCの違いについて
セットBにはICS変換基板が付属していますが、セットCにはRCB-4変換基板が付属します。
一部ケーブルの本数も異なりますが、その他のセット内容に変更はありません。
RCB-4変換基板とは
RCB-4(HV/mini)を市販のマイコンボードのシリアル端子(UART)に接続するための変換基板です。TX、RXなどの通信線や電源を用意する手間が省け、接続するだけで簡単にRCB-4の制御が可能になります。
RCB-4変換基板とシールド、ライブラリを組み合わせることで、簡単にArduinoからモーション再生によるロボットを制御できるようになります。
セット内容Arduino UNO搭載用板金 ×1、RCB-4変換基板セット ×1式、KSBシールド2 ×1式、ZH接続ケーブル2A(200mm) ×2、ZH接続ケーブルB(200mm) ×2、ケーブルガイドX ×5、ビス、スペーサー※Arduino UNO、バックパックは付属していません。板金はアルマイト処理をしてありませんので、多少の傷がある場合があります。ヘッダピンは、はんだ付けが必要です。
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。
太陽の光で走る手のひらサイズの小型ソーラーカー
1993年秋にオーストラリアで行われたワールド・ソーラー・チャレンジにおいて、圧倒的な速さで優勝を遂げたHondaのソーラーカー、ドリーム号の組み立てキットです。空気抵抗の少ない独特のボディ形状をリアルに再現。前輪2輪、後輪1輪の実車と同様な構成で、太陽の光を受けて軽快に走ります。組み立てははめ込みとネジ止めで手軽。しかも専用の小型ソーラーバッテリーとモーターは配線ずみとしました。バッテリーを保護する透明なカバーは取り外しでき、光が弱いときに外して効率を高めることもできます。
仕様0.5V-300mA仕様のソーラーバッテリーと専用ソーラーモーター付き。
寸法(mm)【完成時】115×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
光センサーで線に沿って進むライントレーサー
光センサー搭載のはんだ付け工作キットです。
2つの光センサーを使って、黒い線に沿って自動で進みます。
LEDから発射された赤い光がコースに当たって反射するかどうかを光センサーでキャッチし、左右のモーターをコントロールします。
モーターの軸の回転をそのままタイヤに伝えるアイドラー駆動方式を採用し、タイヤが回る仕組みがわかりやすくなっています。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
リチウムフェライトバッテリー用の充電器
USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。
本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
付属品USBケーブル
バッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用
コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ
適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
はんだ付けで作る6石AMラジオキット
付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。
解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。
組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。
電子工作に最適なセット
はんだ付けの練習にも最適
組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる
フルカラーの解説PDFを収録
備考【出版社】株式会社アドウィン
著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
【 各種工作のフレームとして便利に使えるセットです 】
各種のギヤボックスなどを自由に固定でき、自動車工作のシャーシやロボット工作のフレームなどに幅広く使えるセットです。
ユニバーサルプレートは160×60mmで厚さ3mmのABS樹脂製。
直径3mmの穴が5mm間隔で開けられ、取り付け個所を自由に選べます。
またアングル材とシャフト固定用の軸受けが各4個、3×8mmプッシュリベットが18個入っています。
セット内容160×60mmのユニバーサルプレート2枚、アングル材、プッシュリベットをセット
1セット
¥769
税込¥846
5日以内出荷
モノレール工作セットに使用するレールの増設パーツ
モノレール工作セットのレールを延長するための増設パーツです。カーブユニバーサルアームと、アーム同士を繋げられるレールスタンドがセットになっています。モノレール工作セットに入っているロングユニバーサルアームと組み合わせることもできます。このレールセットのみで、周回できるコースを作ることができます。
セット内容R100アーム ×4本、R50アーム ×4本、ストッパー付き支柱 ×2個、連結用支柱 ×8個、3×8mmタッピングビス ×20本
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
蒸気を出してぐんぐん進むロボット
蒸気を出しながら動くロボット ミストンの組み立て工作キットです。ミストンはパーツの組み替えで、車輪で走るスチームトレインと、ノシノシと歩くスチームウォーカーの2通りのロボットを作ることができます。
ミストンが出す蒸気は、まったく熱くないふしぎな蒸気です。その秘密は、1秒間に10万回以上ふるえる超音波発生装置で、この装置に水が触れると、霧のような細かいつぶになって蒸気が発生します。
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
光学式エンコーダを組み込んだモーターRDO-502とタイヤのセット
RDO-502は、130モーターとギアボックスを組み合わせてあり、ギア比は1/48です。モーター電源用の2ピンコネクタ、エンコーダ出力用の3ピンコネクタが付属しています(20cmケーブル)。さらに、マウント金具とタイヤが付属します。モータ軸で8P/R(1回転あたり8パルス=ON/OFFを8回)なので、プログラムでは1回転で16カウントすることができます。ギア比が約1/48の場合、出力軸では384P/R、1回転あたり約768カウントできます。RDC-103の場合、Type1/Type2で0番、1番ピンで割り込みを使用してカウントします。
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン
サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。
セット内容ホーン本体×1個、フラットヘッドホーン止めビス×1個、ワッシャー×1個
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ギヤ:金属ギヤ
全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。
ケース:KRS-3200シリーズ
シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。
通信仕様:ICS3.6
通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。
互換性について
ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。
※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1
寸法(mm)33×15×26(突起部除く)
質量(g)27.2
種類金属ギヤ
材質(ケース)樹脂
対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5
電源電圧(V)6~7.4
インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHS
モード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)
ケーブル固定式
コネクタサーボコネクタ
モード回転モード可
ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)
最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)
動作角度270°(±135°)
通信速度115200/625000/1250000bps
通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)
信号レベルTTL
ギヤ比290.17:1
最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1セット
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。
KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1
対応機種KRS-2500シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
3軸加速度センサー
ロボットが倒れた際の起き上がり判定など、ロボットの姿勢を検出するために使用します。
3軸それぞれについて、水平状態で約1.65Vを出力し、軸方向の傾きにより電圧が変動します。
ロボットの移動による振動をフィルターにより除去しています。これにより、傾きのみを取得することが可能です。フィルターを通さない素のデータを、基板裏のパターンから取得することも可能です。
基板裏に3.3Vで使用するためのパターンを用意しています。詳細は、取扱説明書をメーカーのWEBページからダウンロードしてご確認ください。
サーボコネクタのケーブルが付属しますので、KHR-3HVなどRCB-4、またはKCB-5搭載のロボットにおすすめです。
セット内容RAS-3 ×1個、ZH接続ケーブルB(ZH⇔サーボコネクタ)(100mm)×3本
寸法(mm)28×16×6.7
質量(g)2.1
対応機種RCB-4HVKCB-5RCB-3HVRCB-3J
電源電圧(V)4~12
消費電流(mA)1.1
1セット
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。
HVバッテリーのコネクタに対応しています。
セット内容ケーブル本体のみ
対応製品KHR-1HV/2HV
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷