プログラミング/ロボティクスの新着商品
「プログラミング/ロボティクスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
寸法(mm)55×65×20
ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero
電源電圧(V)3.3
インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)
アズワン品番64-5657-26
搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗)
入力信号導電率でなく抵抗
出力信号電圧、アナログ読取り
アズワン品番63-3044-36
動作電圧(V)3.3/5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
寸法(mm)20×133
質量(g)9.8
インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用
アズワン品番64-5657-01
測定精度(mm)±5
動作温度範囲(℃)-40~+105
搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アズワン品番63-3079-01
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15
質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude
温度範囲(℃)感知:-40 to 85
精度±3%
消費電力0.4 mA
温度精度感知:±1
気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0
インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)
アズワン品番63-3112-50
動作電圧(V)5 or 3.3
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)
測定精度≦1%
基板寸法(mm)40×20
アズワン品番64-5657-29
動作電圧(V)4.7~5~5.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
LEDPower、 Reset、 2x baseboard GPIO、 1x microcontroller IO
アズワン品番64-5657-11
1個
¥9,098
税込¥10,008
33日以内出荷
Grove-UVセンサーは紫外線の強度の測定に使用します。センサー評価の開発ボードです。ショットキータイプのフォトダイオードセンサー/GUVA-S12SD をベースとし、そのスペクトル範囲は200nm~400nmという広い範囲です。モジュールはUV強度に応じて変化する電気信号を出力します。
動作温度(℃)-30~+85
アズワン品番63-3044-35
動作電流(mA)0.31
動作電圧(V)3.0~5.1
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
電圧(V)3.3
インターフェースI2C, UART(default).
電流(mA)Static Mode:73・Write/Read Mode:83
アズワン品番64-5657-75
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。アンプはLM386パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。ただし、基板上の音量調整ボリュームは出力をショートする仕様になっているので常に最大付近に設定し積極的には調整しない方が無難です。
アズワン品番63-3079-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
質量(g)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×28×4PART LIST・ 1x Breakout expansion board
アズワン品番63-3035-10
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
寸法(mm)70×55×3(±0.2)
電圧(V)5.5(開回路:8.2)
電流(mA)100mA
アズワン品番63-3078-94
最大負荷電圧(V)6.4
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Liポリマー充電池の充電を中心にUSB経由の充電・給電、ソーラーパネルからの充電など様々なパワーマネジメントをこなすボードです。スマートフォンの充電もできます。※姉妹品Li-Po ライダーの上位機種です。(コネクターの仕様が異なります)
アズワン品番63-3079-39
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Grove:最大定格6Aまでの3.5mmピッチの4本のピン付きネジ端子です。端子は 30~20AWG線を使用します このGroveには、GND、Vccと他の2個のポートを含む4個のポートがあります。また、Groveワイヤ(信号)と他の外部非Groveモジュールとのインターフェースとして使用できます。このGroveは、配線フォームファクタ変換器として機能します。
基板寸法(mm)20×20
アズワン品番64-5657-17
動作電圧(V)3.3~5
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
色Grayscale Display(16 Gray shades).
温度(℃)-40 ~ 7
インターフェースI2C.
アズワン品番63-3079-38
表示ドット数96×96 Pixels.
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
質量(kg)1
電圧(V)DC 5
アズワン品番63-3079-31
動作電流(mA)400
待機電流200uA
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷