エアーガンノズルの新着商品
「エアーガンノズルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能
取付ねじR1/4
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
ノズル径(Φmm)2.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット
接続口径圧力径:1/8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最高使用圧力(MPa)0.85
ブラケットなし
接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)
ハンドルハンドル下向き
使用流体空気
周波数範囲(Hz)5~10
保証耐圧力(MPa)1.05、1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.7MB)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット
接続口径圧力径:1/8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最高使用圧力(MPa)0.85
ブラケット付
接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)
ハンドルハンドル上向き
使用流体空気
周波数範囲(Hz)5~10
保証耐圧力(MPa)1.05、1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.7MB)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷