トイレ用洗剤の新着商品
「トイレ用洗剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
尿臭はもちろん、便臭までスッキリ消臭します。
スプレーするだけで、手ごわい尿臭・便臭もしっかり消臭します。
ブラシで軽くこするだけで、便器内の汚れをしっかり落とします。
軟便の付着やきばみ・黒ズミの発生まで防ぎます。
●便器・便座はもちろん、手洗い場や床まで、これ1本でおそうじも消臭もできるトイレクリーナー。
●便器内の便の付着防止にもお使いいただけます。
●すっきりとしたミントの香り。
●プラスチックにも2度ぶきなしで、安心して使える中性タイプ。
●除菌※1・ウイルス除去※2も。
※1すべての菌を除菌するわけではありません。
※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
用途便器・便座・手洗い場・トイレ床
エスコ尿石スケール除去剤
10個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。
使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)1
1ケース(10個)
¥18,900税込¥20,790
翌日出荷
エスコ尿石スケール除去剤
4個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。
使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)5
1ケース(4個)
¥27,800税込¥30,580
翌日出荷
保守メンテナンス用。浄化槽の保守メンテナンスに最適なバイオ製剤です。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。年に3~4回定期的に使用していただくことで浄化槽の機能を高め、害虫や悪臭の発生を防止します。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。
用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭成分バクテリア、水質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250液性中性
1本
¥1,990税込¥2,189
翌日出荷
初期処理・緊急用。浄化槽の超濃縮タイプのバイオ製剤です。浄化槽の使用開始時や初めてバクテリア製剤を使用する際に初期処理用としてご使用ください。また臭いや詰まりのトラブルが発生した場合の緊急用としても大活躍します。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。
用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭成分バクテリア、水質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250液性中性
1本
¥2,280税込¥2,508
翌日出荷