水垢除去剤の新着商品
「水垢除去剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
頑固な水アカを溶かして落とす。浴室の蛇口・シャワーヘッド・ドア・壁・床・浴槽等の頑固な水アカ汚れ落としにたれにくい泡タイプです。99%除菌(※すべてに菌を除菌するわけではありません)。噴射後1分以上経過すると対称面が変色・劣化する恐れがあります。一度で広範囲に噴射せず対象物(10×10cm)に1回噴射し10秒後ブラシ等で汚れに洗剤をなじませるようにこすり洗いしてください。噴射後1分以内に水で十分に洗い流して下さい。
用途水周り 水垢掃除 水アカ落とし スプレー
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、塩酸7.5%・スルファミン酸(0.5%)・キレート剤
液性酸性
正味量約400mL
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
弱酸性!azumagic あきらめていた鏡の白い汚れを溶かして落とす !
用途アズマ工業のハウスクリーニングのプロが推奨している洗剤シリーズ 「アズマジック」。 ウロコ落とし用に開発した大小2種類の研磨材と洗剤の力で、鏡についた頑固な白いウロコ状の汚れを強力に落とします。 専用のスポンジで磨けば、力を入れずに効率よくお掃除することができます。鏡のウロコ汚れの他に、浴室・キッチン・トイレの水洗金具についた水アカ落としにも使えます。専用に配合した酸性成分の力で頑固な汚れをじわーっと溶かし、大小2種類の研磨材が、鏡表面についた微細な凸凹に入り込み、汚れをかきだします。付属のスポンジまたはお手持ちのクロスに薬剤をとり、こすり洗いするだけ。頑固な汚れには軽く薬剤を塗り広げ、1~2分置いた後にこすり洗いすると効果的です。使用量の目安/30×30cm あたり約3g(小さじ1 杯程度)。※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。「何を使っても落ちない」という方にオススメしたい商品です
材質研磨材(52%)・界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・酸剤
寸法(mm)約W66×D40×H240
質量(g)315
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷