水拭きモップ本体の新着商品
「水拭きモップ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム
質量(kg)1.8
電源AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160
バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)
充電時間約3時間
連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。
噴射量(mL/回)5
水タンク容量(mL)370
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。♯6の糸ラーグをお使いください。
用途水拭き・ワックス塗布用
仕様糸なし
適合替え糸:#6サイズのモップ糸
幅(mm)170
全長(mm)1320
質量(g)470
タイプ一本柄
パイプ径(Φmm)22
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)PP(再生PP40%)
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
水拭き用モップです。糸ラーグの取り替えが手軽に行えます。アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。
仕様糸なし
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)アルミダイカスト
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。テトロンラーグ#8がついています。
材質(ハンドル)スチールパイプ
使いやすい長さに調節可能な伸縮タイプの水拭きモップです。
材質頭:ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニル、柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜、糸:綿・エステル・その他
全長(mm)約920~1450
質量(g)モップ糸:約170
ヘッド幅(mm)約240
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷