拡張インターフェースの新着商品

「拡張インターフェースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs。最大8Mbit/秒のCAN FDをサポート。USBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給。素早く簡単なplug-and-playのインストレーション。分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能。ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化。Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能。SocketCANをサポート。ホストOS:Windows (7以降)、Linux。Kvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート。複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps 長さ(mm)165 高さ(mm)17 質量(g)110 インターフェースUSB コネクタDSUB 9 動作温度(℃)-20 ~ +70 OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux 各種認証CE, FCC カテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
1台
70,980 税込78,078
45日以内出荷

8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。5Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Uno R3などに直接接続できるピン配置になっています。 LCDへは、5Vを抵抗で分圧して供給しています。そのため、LCDの電力消費によって若干ですが供給電圧が昇降します。そのため、電源供給が不安定になる可能性があります。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず) 付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書 質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着) 電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電) 規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず) 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T) 符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

手軽にシリアルポートを追加。幅広い端末接続に対応。本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。
仕様パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware 寸法(mm)基盤:約57×102 質量(g)42 ポート数2ポート 対応OSWindows 11 / 10 使用チップASIX AX99100A 接続スロット:PCI Express x1 (1レーン) 対応ロープロ(ハーフハイト):対応 ビットスタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2 インターフェイスRS232C 通信速度75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。
仕様搭載IC:Realtek RTL8126 付属品ロープロファイルブラケット 寸法(mm)73.5×42.7 質量(g)30 対応OSWindows 11 / 10 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI) 電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電) 最大消費電力(W)1.7 保証期間一年間 使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事) スロット接続:PCI Express(Gen3) x1 ジャンボフレーム対応、最大16Kバイト RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション) アクセス方式CSMA/CD 対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷