ボールプランジャーの新着商品

「ボールプランジャーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度ボール:HRC55~ 使用可能温度範囲‐30℃~80℃
1個
934 税込1,027
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
934 税込1,027
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80
1個
934 税込1,027
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30℃~80℃
1個
934 税込1,027
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-7804 材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420) ストローク(mm)2.5 全長(mm)22 ねじ寸法M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)30.0~55.0
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013 材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55 ストローク(mm)1.5 ねじ径M8×1.25 本体寸法(mm)長さ21 荷重(N)15.0~30.0
1個
669 税込736
4日以内出荷

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
169 税込186
4日以内出荷

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
4日以内出荷