内蔵型光学式ドライブの新着商品

内蔵型光学式ドライブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)
・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計。・DVD / CDの読み書き。・エレガントな装着ができるスロットローディング設計。・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性。・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
仕様●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV。・CD-R:最大. 24x CAV。・High Speed CD-RW:10x CLV。・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV。・DVD-R:最大.8x CAV。・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV。・DVD-RW:最大.6x Zone CLV。・DVD+R:最大.8x CAV。・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV。・DVD+RW:最大.8x Zone CLV。・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x。・DVD Video:4x最大.。・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x。・DVD+R DL:最大. 8x。・DVD-RAM:最大. 6x。・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdcその他・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります。・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります質量(g)145±10電源(V)5dc (電源装置経由)型番メーカー:SST-SOD04-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)バッファメモリ0.75MB読み取り速度・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム。・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム。・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダムRoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
12日以内出荷