曜日別特売

SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2

SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計
・DVD / CDの読み書き
・エレガントな装着ができるスロットローディング設計
・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性
・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています

仕様
●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV
・CD-R:最大. 24x CAV
・High Speed CD-RW:10x CLV
・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV
・DVD-R:最大.8x CAV
・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV
・DVD-RW:最大.6x Zone CLV
・DVD+R:最大.8x CAV
・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV
・DVD+RW:最大.8x Zone CLV
・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x
・DVD Video:4x最大.
・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x
・DVD+R DL:最大. 8x
・DVD-RAM:最大. 6x
・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdc
その他
・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります
・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります
読み取り速度
・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム
・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム
・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダム
質量(g)
145±10
電源(V)
5dc (電源装置経由)
型番
メーカー:SST-SOD04-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)
バッファメモリ
0.75MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800318SST-SOD04-V2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする