安全保護具の新着商品
「安全保護具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
内径(Φmm)52×15
外径(mm)62×25
開口部(mm)8
適合ベルト50mm
線径(mm)5
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
質量(g)250
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
レンズ厚さ(mm)【元版】3
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)200
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×213×193
機能軽量
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
レンズ厚さ(mm)【元版】3
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製
質量(g)295
ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー
寸法(mm)145×155×41
色クリア×ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ。カッターナイフや電工ジャック(DK-145)に最適。両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納可能
材質ポリエステルキャンバス
寸法(mm)70×35×215
質量(g)60
関連資料(1.32MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
太陽光の紫外線の強弱によって変色し、レンズを通る太陽光を自動的に調整します。室内はクリアー、外ではサングラスとして使用可能です。
材質ポリカーボネート
質量(g)35
規格U EN166 FT CE、EN172
機能防傷加工、変色調光偏光、つるの長さ・角度調整可、ソフトパッド付
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)10%(室内)~85%(室外)
アズワン品番4-6652-01
1個
¥6,090
税込¥6,699
12日以内出荷
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。
仕様化粧ケースに1個入り
寸法(mm)100×60×10