配管シール剤の新着商品
「配管シール剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など危険物の類別非危険物
1缶
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
エスコ配管シールスティック
スティックタイプの金属配管シール剤。適度な潤滑性により、締め付け作業時のカジリを防ぎます。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止します。低強度のシール剤で取り外しが容易です。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
色白使用温度範囲(℃)-55~150内容量(g)19硬化時間(時間)24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量19g
1個
¥3,930税込¥4,323
翌日出荷
ペースト状。ヘラ、ノズル付き。防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。日本水道協会の規格JWWA K 161規格品で、水道施設用、給水装置用および給湯用の配管等、水回り用の配管ねじ部のシール剤として高いシール性を発揮します。無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤なので、人体に優しく環境に配慮した製品です。
用途水道施設用配管・給水装置用配管・給湯用配管等のねじ部のシール、各種部材のシール・充填接着、各種目地部のシール・接着成分シリコーン色白使用温度範囲(℃)-30~120内容量(g)140施工温度(℃)5~35危険物の類別非危険物
1本
¥3,380税込¥3,718
翌日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷