曜日別特売

デジタル塩分測定器 こつん No.SB-500

デジタル塩分測定器 こつん No.SB-500 - ビーアンドケイ

測定範囲:0.0から5.0%
温度範囲:1から99度
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
生活防水構造
軽く叩いて電源ON機能
データオートホールド機能
ボタン電池CR2032×1個

電源
ボタン電池 CR2032×1
外寸法(mm)
32×168×18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04843610No.SB-500
¥11,950
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする