耐熱塗料の新着商品

「耐熱塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに 仕様装飾用 使用温度範囲(℃)-40~110 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷

シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。 スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。 加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。 下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。
用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷 形状液体 容量1kg金属缶 引火点(℃)50.0(密閉時) 臭気炭化水素臭 外観白色 硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分 粘度(23℃)(Pa・s[P])32 加熱減量(%)0.068(150℃、1h) 危険等級 保管環境要冷蔵(0~10℃) 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 自然発火点(℃)450
1缶(1kg)
44,980 税込49,478
74日以内出荷