ホースクランプの新着商品

ホースクランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
ラージホースクランプバイス Lisle(ライル)
非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
1本
7,798税込8,578
翌日出荷

ホースクランプバイス Lisle(ライル)
非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
1個
6,798税込7,478
翌日出荷