ラージホースクランプバイス
非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。
- 全長(mm)
- 92
- 質量(g)
- 130
- 開き幅(mm)
- 最大54
- 差込角(DR)
- 1/4DR
- 内容量
- 1本
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ











![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)