抜き差し蝶番の新着商品

「抜き差し蝶番の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

68件中 1~40件
仕様右用 質量(g)21 適合扉質量(kg)7
1個
559 税込615
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用 質量(g)90 取付穴あり
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様右用 質量(g)40 取付穴あり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用 質量(g)70 取付穴あり
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左用 質量(g)40 取付穴あり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49 質量(kg)8.3 B5 H268 H218 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)350 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49 質量(kg)7.4 W300 B5 H268 H218 H1125 W1150 B162.5 寸法P1(mm)17.5 寸法P3(mm)450 寸法P245
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80 質量(kg)17.2 W300 B10 H275 t19 H225 H1125 W1150 B162.5 寸法P1(mm)17.5 寸法P3(mm)450 寸法P245
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80 質量(kg)19.8 B10 H275 t19 H225 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)300 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 質量(g)170 適合扉質量(kg)30
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 質量(g)170 適合扉質量(kg)30
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 質量(g)76.2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 質量(g)76.2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)107 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)108 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)66 適合板厚(mm)15~20
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)52 適合板厚(mm)15~20
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)68 適合板厚(mm)15~20
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)122 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)121 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40 耐荷重(N)392
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷