抜き差し蝶番の新着商品
「抜き差し蝶番の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C26.5
フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C21.5
フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C16.5
フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C19
フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C21.5
フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C19
フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C26.5
フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用
d14.5
W150
W218
寸法W5(mm)21
寸法W6(mm)40
W332
W411
d25.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・180°開き用です。・軽量、堅牢なポリアミド製です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
質量(g)7
適合板厚(mm)15~20
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)34
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用
質量(g)132
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)133
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)128
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)37
適合板厚(mm)15~20
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)17
適合板厚(mm)25~32
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)31
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)50
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)167
取付穴フレーム:8またはΦ10
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)163
取付穴フレーム:Φ6.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)183
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM4用皿穴
W14.5
質量(g)95
D6
H34.5
H211.5
H180
P68
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)10
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
d3
W36
H64
質量(g)8
t1.5
D13
D26
N6
寸法P1(mm)24
寸法P3(mm)70
適合扉質量(kg)8
寸法P225
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
d3
W30
H50
質量(g)6
t1.5
D13
D26
N6
寸法P1(mm)20
寸法P3(mm)50
適合扉質量(kg)6
寸法P220
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM3用皿穴
W11
質量(g)30
D4
H32.5
H28
H151
P40
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304)
dM4用皿穴
W13
質量(g)50
D5
H33
H29.5
H160
P48
仕上光沢バレル研磨
適合扉質量(kg)6
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷