モジュラーケーブル関連品の新着商品

モジュラーケーブル関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
電話交換機用ケーブルGH-FTPC 富士電線工業
1Gbps伝送に対応できます。8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。
最小曲げ半径(mm)92耐熱性[耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下素線径(mm)編組:0.12引張強度(MPa)10以上度数編組:約70%色(絶縁体)ドットマーク識別仕上外径(mm)11.4±0.55絶縁体標準厚さ(mm)0.5シース標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)平均0.45、最小0.4絶縁抵抗(MΩ/km)(常温)5以上、(加熱)0.01以上シース厚(mm)平均0.72、最小0.56シース色導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9燃焼性60秒以内に自然に消えること導体抵抗(Ω/km)37.8耐電圧(V)3000×0.15秒(スパーク)伸び100%以上
1巻(10m)
2,798税込3,078
3日以内出荷