電話交換機用ケーブルGH-FTPC
1Gbps伝送に対応できます。
8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。
レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。
- 最小曲げ半径(mm)
- 92
- 耐熱性
- [耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下
- 素線径(mm)
- 編組:0.12
- 引張強度(MPa)
- 10以上
- 度数
- 編組:約70%
- 色(絶縁体)
- ドットマーク識別
- 仕上外径(mm)
- 11.4±0.55
- 絶縁体標準厚さ(mm)
- 0.5
- シース標準厚さ(mm)
- 0.8
- 絶縁体厚さ(mm)
- 平均0.45、最小0.4
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- (常温)5以上、(加熱)0.01以上
- シース厚(mm)
- 平均0.72、最小0.56
- シース色
- 灰
- 導体構成(本/mm)
- 20/0.18
- 導体外径(Φmm)
- 0.9
- 燃焼性
- 60秒以内に自然に消えること
- 導体抵抗(Ω/km)
- 37.8
- 耐電圧(V)
- 3000×0.15秒(スパーク)
- 伸び
- 100%以上
- 内容量
- 1巻(10m)
家電 の新着商品
カテゴリ










