単管パイプの新着商品
「単管パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
材質高張力鋼
厚さ(mm)1.8
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷