カメラ用ケーブル/アダプタの新着商品
「カメラ用ケーブル/アダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SDIポート1つ、HDMIポート1つ、USB-Cポート4つを搭載します。また、ARRIやREDなど主流のシネマカメラからSDI経由でメタデータを伝送することにも対応しています。
仕様76×61×27 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)付属品DJI SDR Transmission 2 拡張プレート(SDI/HDMI/USB-C)×1、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×1、D-TAP - USB-C 電源ケーブル (50 cm)×1、六角レンチ(ボールポイント型)(2 mm)×1、DJI SDR Transmission 2 トランシーバーケージ×1本体質量(g)220互換性DJI SDR Transmission 2
1式
¥32,300税込¥35,530
4日以内出荷
トランシーバーをRS 4 Pro/RS 4/RS 3 Proに接続し、アプリからジンバルを無線制御できるようにするとともに、ジンバルからトランシーバーへの電源供給に対応します。カメラ制御にも対応しています。
付属品DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN)長さ(cm)40本体質量(g)20互換性DJI SDR Transmission 2、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4、DJI RS 3 Pro
1本
¥3,600税込¥3,960
4日以内出荷
トランシーバーをMaster Wheels/Ronin 2に接続し、Master WheelsからRonin 2/RSジンバル/カメラを制御できるようにすると同時に、ジンバルからトランシーバーへの電源供給にも対応します。
付属品DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - 4ピン)長さ(cm)50本体質量(g)39互換性DJI SDR Transmission 2 、DJI Master Wheels、Ronin 2
1本
¥8,000税込¥8,800
4日以内出荷
DJI SDR Transmission 2は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。
仕様76×61×25 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)付属品DJI SDR Transmission 2 トランシーバー×2、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×2、DJI SDR Transmission 2 NP-Fバッテリーアダプター×2、ファームウェア更新用ケーブル(USB-C - USB-C、50cm)×2本体質量(g)363互換性DJI SDR Transmission 2
1セット
¥93,300税込¥102,630
4日以内出荷
SDR Transmission 2 トランシーバーをDP対応デバイスに接続し、最大4K/60fpsで映像伝送を行うことができます。L字型のデザインにより、ケーブル配線が最適化されます。
付属品DJI SDR Transmission 2 L字型USB-C ビデオケーブル(DP、50cm)長さ(cm)50本体質量(g)32互換性DJI SDR Transmission 2 、Osmo Pocket 4、Osmo Pocket 4P、Osmo Action 7
1本
¥3,100税込¥3,410
4日以内出荷
DJI SDR Transmission 3は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。
仕様76×61×26 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)付属品DJI SDR Transmission 2 トランシーバー×1、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×1、DJI SDR Transmission 2 NP-Fバッテリーアダプター×1、ファームウェア更新用ケーブル(USB-C - USB-C、50cm)×1本体質量(g)182互換性DJI SDR Transmission 2
1セット
¥48,900税込¥53,790
4日以内出荷
OM SYSTEMUSB接続ケーブル CB-USB6
USBケーブル(端子:USB Type-A/ミニ12ピン平型)。対応するカメラとパソコン等を接続するケーブルです。
対応機種E-M1・E-M5 Mark II・E-M5・E-M10 Mark II・E-M10、PEN-F・E-P5・E-P3・E-P2・E-P1・E-PL8・E-PL7・E-PL6・E-PL5・E-PL3・E-PL2・E-PL1s/E-PL1・E-PM2・E-PM1、E-30・E-620 ・E-520・E-510・E-500・E-420・E-410・E-330・E-300、STYLUS 1s・STYLUS 1、SP-800UZ・SP-700・SP-590UZ・SP-570UZ・SP-565UZ・SP-560UZ・SP-550UZ・SP-510UZ・SP-500UZ・SP-350・SP-320、μ-9010・μ-9000・μ TOUGH-8010・μ TOUGH-8000・μ-7050・μ-7040・μ-7020・μ-7000・μ TOUGH-6020・μ TOUGH-6010・μ TOUGH-6000・μ-5010・μ TOUGH-3000・μ1200・μ-1070・μ1060・μ1050SW・μ1030SW・μ1020・μ1000・μ850SW・μ830・μ810・μ795SW・μ790SW・μ780・μ770SW・μ760・μ750・μ730・μ725SW・μ720SW・μ710・μ-mini DIGITAL S・μ-mini DIGITAL・μ DIGITAL 800・μ DIGITAL 600・μ-550WP・μ-40 DIGITAL、FE-5030・FE-4030・FE-4020・FE-200・FE-140・FE-130、X-600・X-550、C-70 ZOOMなど
1個
¥2,098税込¥2,308
8日以内出荷