三脚の新着商品
「三脚の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
材質スチール
質量(kg)25
使用荷重(t)1
脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
1セット
¥55,300
税込¥60,830
翌日出荷
対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し
質量(g)428
段数2
全高(mm)(EV無し)360
耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)
方式EV方式:手動式
最低高さ(mm)190
縮長(mm)255
ロック脚ロック:レバーロック式
主材質アルミ
取付ねじサイズUNC1/4”
最大荷重(kg)脚:2
脚径(mm)17
伸長(mm)417
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド。角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応。スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!。滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!
付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1
材質ABS・シリコーンゴム
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43
製品質量(g)92
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
7本のアルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を持つ耐荷重3kgのフレキシブル三脚です。独自のデザインを採用し、従来のタイプとは一線を画す快適なグリップ感を実現しています。2in1ボールヘッドを搭載し、雲台プレートはカメラとスマホの2通りで使用可能。スマホ使用時にはコールドシューが利用でき、マイクやLEDライトなどの対応アクセサリーを装着できます。1/4ネジ穴が雲台部に1ヶ所、脚部に3ヶ所あり、対応機材の拡張が可能です。付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。
寸法(mm)(約)328×75×65
質量(g)(約)457
耐荷重(kg)3
適合幅(mm)スマートフォン:56-90
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ワンクリック角度調整機能を搭載し、開脚角度を瞬時に変更できる画期的な三脚です。ワンクリック角度調整機能により、撮影アングルを素早く切り替えることが可能です。脚部には直感的に使えるフリップロックシステムを搭載。レバーを軽く操作するだけで、素早く確実な固定が可能です。雲台はクイックシューを搭載した自由雲台で、パン操作もスムーズに行えます。カメラの着脱が素早く行えるうえ、水平回転(パン)も滑らかに調整できるため、撮影の自由度が高く、快適に操作できます。付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。
高さ(mm)格納:(約)622、全伸:(約)1734
質量(g)(約)1630
段数4段
最大パイプ径(mm)(約)25.3
耐荷重(kg)4
最低高さ(mm)(約)499
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷