カメラグリップの新着商品
「カメラグリップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【グリップ&三脚&リモコンの3Wayで静止画でも動画でも活躍】。片手で撮影する時に、カメラを安定させることができるグリップスタイル。カメラ台は縦方向に傾斜させることができるので、自分撮りにも便利です。常に利き手でグリップを握り、ストレスなくAFやズーム、レリーズ操作をすることができます。グリップ部を開き小型三脚としての使用も。同梱のワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を取り外すことで、離れた場所からのAFの調整やリモート撮影ができます。カメラ台座の角度を調整し、縦位置でセットすれば、SNS用に最適な縦位置動画の撮影も可能。【ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2が付属】。Bluetoothリモートコントローラー BR-E2が付属しており、トライポッドグリップから取り外して使用することができます。接続したカメラのAF操作やレリーズに加えて、ズーム操作に対応したカメラならレバーによるズームもワイヤレスで操作できます。またリモコンファンクションボタンに、よく使用する操作や設定を割り当てることで、カメラに触れずに片手で簡単に素早く操作可能です。
その他カメラ台座の傾き調整。前45°、後ろ90°の傾き調整が可能で、下記位置にロック機構を搭載。前方向 15°、30°、45°。後ろ方向 15°、30°、45°、60°、75°、90°付属品BR-E2質量(kg)積載カメラ:1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載質量)本体質量(g)149寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップ状態:(約)38.6×189.9×42.4、三脚状態:(約)171.9×148.5×174.8対応ストラップ取り付け部:なし三脚取付ねじCU1/4適合カメラEOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8 Mark II/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M
1個
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
Canonエクステンショングリップ EG-E2
【カメラのバッテリー収納部ふたを取り外さない設計】。手が大きな撮影者のホールド性を高めるEOS R8 Mark II対応アクセサリー、エクステンショングリップ EG-E2。重量のある望遠レンズ使用時も、よりしっかりとグリップできます。三脚ねじ穴を装備しているため、そのまま三脚が使用可能。さらに、カメラのバッテリー収納部ふたを取り外さないでバッテリー交換も行えます。ダイヤルを回して固定するシンプルな設計で、取り外しも簡単。
適合カメラEOS R8 Mark II
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷