工業用フィルムの新着商品

「工業用フィルムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,933 税込3,226
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,293 税込2,522
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,973 税込2,170
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム  50H カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500 長さ(m)20 厚さ(μm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.35 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,379 税込2,617
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.25 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,893 税込2,082
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.188 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,176 税込2,394
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.125 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,893 税込2,082
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.075 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,669 税込1,836
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.05 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,557 税込1,713
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.038 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,511 税込1,662
10日以内出荷

【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.025 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,455 税込1,601
10日以内出荷

【オーダー】ポリイミドフィルム カプトン カスタマイズ可
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~508 長さ(m)20 厚さ(μm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,653 税込1,818
3日以内出荷

【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) カスタマイズ可
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.1 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)