グリースポンプの新着商品
「グリースポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)10.1
全高(mm)943
吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)
ストローク長(mm)38~43
危険物の類別非危険物
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)7.7
全高(mm)943
吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)
ストローク長(mm)38~43
危険物の類別非危険物
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
オイルバケットポンプ用メーター
仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤
質量(g)820
タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル
使用温度範囲(℃)-10~60
精度±3.0%
最大使用圧力(MPa)7
粘度流体の最大:SAE140/1000CP
危険物の類別非危険物
圧力損失(kPa)70
流量範囲(L/min)1~30
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)4.7
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷