ボイスレコーダー本体の新着商品
「ボイスレコーダー本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
「AutoMemo S」端末と、チームで共有できる文字起こし100時間分をセットにした法人向けプランです。
1個
¥35,980税込¥39,578
4日以内出荷
「AutoMemo R」端末と、チームで共有できる文字起こし100時間分をセットにした法人向けプランです。
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
サンワダイレクトボイスレコーダー 乾電池式
乾電池式なので充電切れを気にせず外出先や長時間の会議でもすぐに使えて安心です。16GBの内蔵メモリを搭載しており講義や打ち合わせの音声をたっぷり保存できます。本体前面に大きな録音ボタンを配置しているため高齢の方や機械が苦手な方でも直感的に操作できます。microSDスロット搭載で保存容量を拡張できるため大量の音声データ管理にも便利です。コンパクト設計で持ち運びやすくビジネスや授業取材など幅広いシーンで活躍します。
1個
¥8,698税込¥9,568
4日以内出荷
PLAUDNOTEPlaud Note Pro Flow Edition
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。「PLAUD Note Pro Flow Edition」はフラッグシップモデルの使いやすさはそのままに、クラウド活用を前提とした新設計により、よりスマートな録音・管理環境を実現しました。録音データを自動でクラウドへ同期する「クラウド同期ファースト設計」により、録音データの管理やバックアップの手間を大幅に軽減します。本体ストレージ容量を気にせず運用できます。また、4基の高性能High-SNR(68dB)MEMSマイクとAIビームフォーミング技術を搭載し、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を収録。対面会議はもちろん、オンライン会議や打ち合わせでも聞き取りやすい録音が可能です。さらに、最大約5mの収音性能や通話録音対応、AMOLEDディスプレイ、長時間バッテリーなど、PLAUD Note Proで評価されている主要機能をしっかり継承しています。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。会議や商談を頻繁に記録する営業職や管理職、コンサルタント、医療・法律分野の専門職など、大量の音声データを扱う方に最適です。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合は1か月に1200分まで文字起こし可能な「PLAUD.AI メンバーシップ Proプラン(年間)」または、実質時間無制限(1日24時間まで)の「PLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)」をご購入ください。
セット内容PraudNoteProFlowEdition本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)内蔵マイク4 High-SNR (68dB) MEMS + AI-Beamforming + 1 VCSストレージ512MBデータ転送方式BLE/Wi-Fi