デスクトップPCの新着商品
「デスクトップPCの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデル。シリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B
付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル
質量(kg)約0.9
容量VRAM:メインメモリと共有
消費電力(W)約6.8
出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1
電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)
対応OSWindows 11 Pro 64bit
定格電流(A)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可
最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90)
インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB)
スロット拡張メモリ:2(空き:1)
記憶容量(GB)32(最大)/8(標準)
チップセットインテル B660
オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
無線通信方式Bluetooth V5.3準拠
タッチパネル方式非搭載
容量(GB)ストレージ:256
ストレージ暗号化SSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
LANRJ45×1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
Core i7を搭載したハイスペックなMeetingBoardシリーズ用のWindows PC追加モジュール。
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
Microsoft Teams Rooms向け、MeetingBoardシリーズ用のWindows PC追加モジュール。
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
コンパクトなボディにIntel CPUを搭載し、高速かつ安定した無線LAN 802.11 axに対応。耐久性に優れた設計で、持ち運びに最適。MIL-STD-810H規格準拠の落下テストに合格し、さらに温度、衝撃、振動、耐久性、防水などに関する各種の厳しいテストをクリアしています。日常の衝撃や振動も問題ありません。ディスプレイは360°回転可能なコンバーチブル型設計。多様なスタイルに自在に変形させることで従来のノートパソコンよりも柔軟な使い方が可能です。テントスタイルで動画視聴、タブレットスタイルでお絵描き、ノートパソコンスタイルで仕事など、用途に合わせてお使いいただけます。バッテリーは安心の長時間駆動で、どこでも快適に作業ができます。
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i5-13400●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1月2日●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:有線LAN●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN未搭載のため●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●インストールOS詳細:Windows11 Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●メモリスロット(空/全):1月2日●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(最大):32GB●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):8GB●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法備考:無線LAN未搭載のため●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Core i5-13400●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
スピーカーなし
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
重さ約620g、横幅28mmのコンパクトデスクトップパソコンです。VESA規格対応マウントが標準付属しており、ディスプレイの背面へ取り付け可能です。コンパクトな筐体でデスクを広く使うことができ、一般事務、コールセンター、サイネージ端末など幅広い用途でご利用できます。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷