アクセサリ 空調ウェア・服の新着商品

「アクセサリ 空調ウェア・服の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

83件中 41~80件
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

KS-250、KS-200、KS-60、KS-100用の高所用ファンキャップになります。
素材ABS
1セット
799 税込879
5日以内出荷

KS-60専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
1本
699 税込769
5日以内出荷

KS-100専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KS-2100、KS-2300専用の三又ハブケーブルになります。
1本
799 税込879
5日以内出荷

KS-2100、KS-2300専用のペルチェ式クーラー1個になります。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

KS-2100のデバイスフルセットになります。
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クロダルマファン(2個)
KS-250専用のファン単体になります。
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

KS-250専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
1本
859 税込945
5日以内出荷

大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用 仕様使用回数(回):約500 付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上) ブラック サイズF 容量3.7V 10000mAh(37Wh) 質量(g)223 出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1 定格容量5V 6500mAh(32.5Wh) 入力DC5V/2.4A USB Type-C×1 使用電池充電式リチウムポリマー 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約6 製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング ブラック サイズF 混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7 着丈(cm)37 生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本 素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水 適応胸囲(cm)76~109
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック 外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮 内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却 約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
用途GLADIATORアイスベスト用 シルバー サイズF 質量(g)100 素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水 寸法(縦×横)(cm)13×10.5
1セット(3個)
859 税込945
当日出荷

『VOLTCOOL』空調ファン専用ケーブルです。本製品のみでは使用できません。
用途VOLTCOOL空調ファン専用 ブラック サイズF 生産国中国
1本
749 税込824
当日出荷

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用 セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書 型式ネジ式ファン ブラック サイズF 質量(g)約98×2 使用環境温度(℃)0~40 生産国中国 製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用 ブラック サイズF 連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5 使用環境温度(℃)推奨:20~45 生産国中国 表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

防塵・防滴IP54
セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1 寸法(mm)115×86×27.7 ブラック サイズF 質量(g)375 充電時間(時間)約3.5 充電可能回数約500回 入力電圧DC16.8V 1.5A
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1 寸法(mm)【バッテリー】114×29.2×73 サイズF 質量(g)【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり) 充電時間(時間)約7 充電可能回数約500 回 最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合) 入力電圧DC8.4V 1.5A
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式羽根が外せて洗える!防塵・防滴IP54
セット内容ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/保証書×1 ブラック サイズF 質量(g)87(ファン1個あたり) 最大風量(L/sec)105(ファン2個の場合)
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷

防塵・防滴IP54
寸法(mm)115×86×27.7 ブラック サイズF 質量(g)375 充電時間(時間)約3.5 充電可能回数約500回 入力電圧DC16.8V 1.5A
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

マグネット式羽根が外せて洗える!防塵・防滴IP54
セット内容ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/保証書×1 パールネイビー サイズF 質量(g)87(ファン1個あたり) 最大風量(L/sec)105(ファン2個の場合)
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷

マグネット式羽根が外せて洗える!防塵・防滴IP54
セット内容ファン本体×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF 質量(g)87(ファン1個あたり) 最大風量(L/sec)105(ファン2個の場合)
1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

セット内容バッテリー×1、取扱説明書/ 保証書×1 寸法(mm)【バッテリー】114×29.2×73 ブラック サイズF 質量(g)【バッテリー】320
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1 サイズF 質量(g)102(ファン1個あたり) 最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スイッチ×1 サイズF 対応機種P2882、P8882、PM888
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

セット内容スイッチ×1 サイズF 対応機種P1882
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷

セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

セット内容ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/ 保証書×1 サイズF
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

業界唯一の日本製バッテリーが進化!JAPAN LABEL 第一弾!〇HIGH MODEで連続8時間稼働〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、Sマーク取得(バッテリーのみ)〇Bluetooth機能搭載〇難燃素材対応〇簡易防水機能搭載〇JBRC登録〇対応ファ対応ファンはRD9310PH / RD9320PH / RD9330PC /RD9410PH / RD9420PHです。
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター(RD9395) セット内容バッテリー 質量(g)バッテリー:約340 所要時間約3.5
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター 質量(g)バッテリー:約340 所要時間約3.5
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾! スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1 〇セット内容:スピンロックファン2個 ファンケーブル〇装着が容易なスピンロックファン(ネジ式)〇最大風量100l/sec〇日本製や12Vのバッテリーとは互換性がありません(対応バッテリーRD9580G)
付属品〇スピンロックファン2個 〇ファンケーブル 質量(g)ファン一個あたり:約89 ファンフラットファン
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。
付属品〇ケーブル1 本付き 高さ(mm)22 質量(g)約340 出力Type-A 2口、Type-C 1口 縦(mm)130 横(mm)68 バッテリー容量(mAh)20000 所要時間約3.5
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

空調服ファンを守るダストカバーです。
機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き 入数10枚入り 材質(メッシュ)ポリエステル100%
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1023mm その他デバイス関連には非対応。
1本
1,198 税込1,318
10日以内出荷

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1183mm。その他デバイス関連には非対応。
1本
1,398 税込1,538
10日以内出荷

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!のアダプター単体 24V仕様
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

モバイルバッテリー用の充電アダプターです。急速充電。USB充電器です。自動識別IC付。
質量(g)約40.5 出力Type-A 1 口 機能海外対応、小型軽量、高速充電 最大出力電流(A)2.4
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。 付属品保冷剤×2個 トラスコ品番107-2544 材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング 寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷