USB切替器の新着商品

「USB切替器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
対応信号:USB。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。・ CAT-6 STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。 USB2.0対応の2ポートハブを搭載。 USB2.0転送レート:480Mbps。 USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。 主要な各種OSに対応。 プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。 受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。
寸法(mm)送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38 質量(g)送信機:82、受信機:88 電源送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W 入力端子(USB)送信機:Type B×1 端子リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1 出力端子(USB)受信機:Type A×2 転送速度(Mbps)USB:480
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

対応信号:USB2.0/USB1.1。延長可能距離:50m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブル1本。USB2.0 480Mbps に対応。Windows、MacOS、Linux に対応。プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)。受信機は5V2A の供給が可能
仕様サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1 寸法(mm)W85×H28×D38 質量(g)約130 電源(V)DC 5 消費電力(W)送信機:最大0.65 動作温度(℃)0 ~ + 45 動作湿度(%)5~90( 結露なきこと) 端子(RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1 保管温度(℃)-20~ +70 MTBF(時間)50000 湿度(%)保管:0~95( 結露なきこと)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷