集積回路(IC)の新着商品
「集積回路(IC)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板
本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。
ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。
本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。
ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能
ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載
内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能
高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化
ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
関連資料(2.68MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板
本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。
ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。
本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。
MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵
ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵
内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能
ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
関連資料(2.39MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ワイヤレス給電用の受信回路基板
リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。
ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。
キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
関連資料(0.68MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ワイヤレス給電用の送信回路基板
リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。
キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
関連資料(0.66MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ
・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計
・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない
・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合
・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能
・様々なクロックレートをサポート
・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作
・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能
・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする
・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えている
その他【アクセス時間】30ns、【入力キャパシタンス】7pF、【出力キャパシタンス】7pF、【パッケージ/ピン】28-SOP
電源電圧【動作】3.0V~3.6V
動作電流(mA)35
サイクルタイム【読み込み/書き込み】30ns
動作温度範囲(℃)0~70
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
備考CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージPDIP-8
動作電圧(V)2~15
最大周波数(MHz)【発振】2.1
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz
入力JFET
電源電圧(V)±18
定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)
回路数2回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージDIP-8
オフセット電圧(mV)1
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
高精度サーミスタです。
許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
その他【B定数】4013K±1%
使用温度範囲(℃)-50~+110
抵抗値20kΩ±1%(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB)
熱時定数(25℃)15s(静止空気中)
熱放散定数(mW/℃)2/25℃
パッケージサーミスタラジアル2
定格電力(mW)10(25℃)
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8ns
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【ICC】20μA
動作電圧(V)2~6
最大入力電流(μA)1
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
機能高速CMOSインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流TC74HC相当品の1/2
動作電圧(V)2~6
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
1個
¥56
税込¥62
8日以内出荷
NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。
従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知
その他【B定数】4267K
使用温度範囲(℃)-50~+300
抵抗値100kΩ(25℃)
定格電力(mW)4.0(25℃)
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.02
最高使用回路電圧AC25Vrms
取付ピッチ(mm)5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)500/1回-250/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)77
エネルギー(J)1.9
最大定格電圧(V)DC30
バリスタ電圧(V)39
静電容量(pF)2100[参考値]
1セット
¥689
税込¥758
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.25
最高使用回路電圧AC50Vrms
取付ピッチ(mm)5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)1750/1回-1250/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)135
エネルギー(J)5
最大定格電圧(V)DC65
バリスタ電圧(V)82
静電容量(pF)800[参考値]
1セット
¥649
税込¥714
6日以内出荷