絶縁エクステンションバーの新着商品
「絶縁エクステンションバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
IEC 60900に準拠した10,000ボルトでの個別試験により、最大1,000ボルトの負荷での安全な動作が保証されます。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
全長(mm)150品番WERA品番:5003301001差込口1/4 インチ
1本
¥5,798税込¥6,378
3日以内出荷
Wera絶縁エクステンションバー
6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
用途VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用全長(mm)91品番WERA品番:5005950001差込角(inch)1/4
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁エクステンションバー
一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
質量(g)120寸法L(mm)125寸法D(mm)21.5差込角(inch)3/8"(9.5mm)
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷