絶縁エクステンションバー
6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
- 用途
- VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用
- 全長(mm)
- 91
- 品番
- WERA品番:5005950001
- 差込角(inch)
- 1/4
- 内容量
- 1個
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ



















