有線LANアダプタの新着商品

有線LANアダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター TP-LINK
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
1台
2,298税込2,528
翌々日出荷

USB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL
最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。有線LANポートがない機器に最適。ドライバー不要ですぐ使える。プラグ&プレイ対応。有線接続で高速・安定通信。動作確認LED搭載。バスパワー駆動でACアダプター不要。放熱性に優れたアルミ合金ボディ。コンパクトで持ち運びしやすい
用途オンライン会議・動画視聴・ゲームに全長(mm)250スペースグレーコネクタUSB Type-C、USB-A電源供給方式バスパワー伝送速度(Mbps)1000ポートRJ-45
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL
最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。有線LANポートがない機器に最適。ドライバー不要ですぐ使える。プラグ&プレイ対応。有線接続で高速・安定通信。動作確認LED搭載。バスパワー駆動でACアダプター不要。放熱性に優れたアルミ合金ボディ。コンパクトで持ち運びしやすい
用途オンライン会議・動画視聴・ゲームに全長(mm)250スペースグレーコネクタUSB Type-C電源供給方式バスパワー伝送速度(Mbps)1000ポートRJ-45
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

GPE-XGS-4I  PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズGPE-XGS-4I PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター
「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約114(ブラケット除く)外形寸法(mm)154×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×4
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

USB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps ZATTA
最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。有線LANポートがない機器に最。ドライバー不要ですぐ使える。プラグ&プレイ対応。有線接続で高速・安定通信。動作確認LED搭載。バスパワー駆動でACアダプター不要。放熱性に優れたアルミ合金ボディ。コンパクトで持ち運びしやすい
用途オンライン会議・動画視聴・ゲームに全長(mm)250スペースグレーコネクタUSB Type-C、USB-A電源供給方式バスパワー伝送速度(Mbps)1000ポートRJ-45
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps ZATTA
最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。有線LANポートがない機器に最。ドライバー不要ですぐ使える。プラグ&プレイ対応。有線接続で高速・安定通信。動作確認LED搭載。バスパワー駆動でACアダプター不要。放熱性に優れたアルミ合金ボディ。コンパクトで持ち運びしやすい
用途オンライン会議・動画視聴・ゲームに全長(mm)250スペースグレーコネクタUSB Type-C電源供給方式バスパワー伝送速度(Mbps)1000ポートRJ-45
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター
仕様●LANポートタイプ:RJ45●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為インターフェースPCI-Express 3.0 x8通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

PCI Express接続 10G LANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)
I ・O DATA(アイオーデータ)PCI Express接続 10G LANアダプター
最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
1台
12,980税込14,278
翌日出荷