スポットヒーターの新着商品

「スポットヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など 仕様段積み可能:静音設計 付属品防汚カバー トラスコ品番708-1477 電源(V)100 タンク容量(L)58 燃料消費量(L/h)3.6/2.8 消費電力(W)(50/60Hz)95/109 首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き) 本体寸法(mm)奥行717 本体寸法(mm)高さ810 運転音(dB)69/70 本体寸法(mm)幅565 熱出力(kw)35/27
1台
164,900 税込181,390
欠品中