オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品
「オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
今までにないウェーブ立体織りのナイロンボディタオル。綿のような洗い心地、肌ざわりで超やわらかめタイプ。キクロン独自の製法で、圧倒的な泡立ち!。すすぎも簡単で乾きも早い。細さと強度が特長の超極細繊維66ナイロンを使用。
材質ナイロン100%
色イエロー
寸法(幅W×長さL)(cm)28×100
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。
材質ポリプロピレン
色メタリックホワイト
容量(L)18.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×302×350
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
「ケータイコロコロ 洋服用クリーナー」専用のスペアテープ。スーツや制服、ベロア素材などの洋服についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリ取りに。切りやすいミシン目入り。
材質基材/紙 粘着剤/合成ゴム系
寸法(mm)幅75×30周巻
1個(2巻)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1本で地肌すこやか、爽快クール。うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合。髪と地肌と同じ弱酸性。パラベンフリー・合成着色料フリー。リンス成分配合(毛髪保護剤):高重合ジメチコンー1。メントール配合(清涼剤)。有効成分 甘草エキス(グリチルリチン酸ジカリウム)。髪と地肌をすこやかに保つ。フケ・かゆみを防ぐ(医薬部外品)
長さ(mm)85×198×64
容量(mL)450
1個(450mL)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
通常のシングルピンより約17mm長いロングタイプのシングルピン。持ち手は滑りにくい加工。錆びにくいステンレス製。
長さ(mm)63
1箱(30本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
口にふれるモノの除菌や手指を手早くキレイにできるウェットティッシュです。
※必ずワケあり理由をご確認いただいた上でご購入ください。激落ちくん(メラミンスポンジ)のキングサイズの訳アリ大容量販売です。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンスポンジの使い捨てクリーナーです。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。自由にカットしてご使用いただけます。学校やイベント、掃除業者の方など大量に使いたい方におすすめです。
用途タイルの黒ずみやシンクの水垢、コゲ落としなど様々な用途で使えます。
1箱(60個)
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
付属品ACアダプター
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
電力(W)出力:20
出力電圧(V)DC12
使用電圧(V)アダプター:100~240
充電時間(時間)3~4
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)520×480×210
使用時間(時間)3.5~20
調節方式風量:12(段階)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品ACアダプター
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
電力(W)出力:20
出力電圧(V)DC12
使用電圧(V)アダプター:100~240
充電時間(時間)3~4
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)400×380×150
使用時間(時間)4~24
調節方式風量:12(段階)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ビシッと決まる超ハードタイプスタイリングの人気シリーズです。
タイプウルトラハード
1個(180g)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
その他【光束維持率】0.7
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)37
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
外径(Φmm)50
定格消費電力(W)4.9
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)460
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)Ra92
ビーム光束(Lm)265
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)1360
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光束(Lm)460
配光角度(°)35
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)11.3
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
材質ウレタン(非成型)、アルミ
質量(kg)6
色ブラック
材質(キャスター)ナイロン
張地布、メッシュ
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×850~970、(背もたれ)W390×H455
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×450
総耐荷重(kg)80
ヘッドレストなし
タイプ4人用
鍵シリンダー錠(開閉表示付)
仕様完成品
付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚
トラスコ品番505-1975
材質スチール
質量(kg)53.6
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
人数4人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。
キャスターなし
タイプ4人用
鍵シリンダー錠(開閉表示付)
付属品タオル掛・ハンガーパイプ・網棚
トラスコ品番454-0891
材質スチール
質量(kg)38.6
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)608
段数2
人数4人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×812
材質SUS302B、ステンレス
ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。
仕様●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032)
アズワン品番67-5308-37
ファン外径(Φmm)400
トラスコ品番819-6172
質量(kg)35
電源(V)三相200V
アズワン品番64-9622-81
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。ハンガーの耐荷重は約75kgの高耐荷重設定で、たっぷり収納可能です。服の着丈に合わせて高さの調節が可能です。
用途洋服の収納に。
トラスコ品番422-0417
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック
高さ(mm)1160~1720
奥行(mm)430
間口(mm)930
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm)130
付属品専用ニッカドバッテリー(76375)
連続使用時間(時間)4
タイプ5人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠
トラスコ品番505-1983
材質スチール
質量(kg)63
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)1119
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1119×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)
消費電力(W)32
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265
水タンク容量(L)約1.5
スチーム量(mL/h)最大200
運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
1台
¥9,980
税込¥10,978
7日以内出荷
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140
電源コード(m)約1.5
首振角度(°)68
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11
ケーブル長(m)約1
本体質量(kg)約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)
首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)
連続使用時間(時間)約3.5~10.5
バッテリー【リチウムイオン】9000mAh
充電時間(時間)約5.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)6.3
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
用途アリの駆除
香り低臭性
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
【お肌にフィットし、アクティブシーンでも流れにくい!】
独自の技術で虫よけ成分が汗に強く流れにくい
朝から使って夜まで1日虫からしっかりまもる※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください
メントール配合(香料中)。冷たさ、涼しさを感じる処方
お肌と同じ弱酸性
お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
COOL冷感
アウトドアに
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分【有効成分】1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)【その他の成分】DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他2成分
種別ミスト
適合範囲【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38
香りクールミントの香り
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
1本(200mL)
¥629
税込¥692
欠品中
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×28.6
タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間
適用畳数22畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)天板40、引出2
引出しあり
水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。
付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1
適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)
質量(kg)5(うちバッテリー750g)
容量(L)バケツ:23
入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)
機能風速切替:3段階
本体サイズ(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC24
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)75
関連資料※単品カタログ(0.32MB)
噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9
稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
車や家庭、アウトドア、レジャーなど、様々な場面で使用できる高性能マルチクロスです。グレイ、グレイブルーの2色セットです。洗車後のボディ、窓ガラスなどの水滴を素早く吸水し、作業性能がアップします。窓の油膜取り、WAXやコーティング後の拭き取りクロスとしても最適です。ダッシュボード、メーターパネル、下回りまで様々なところで使用出来ます。乾拭き、水拭きのどちらも使用可能で繰り返し使えて経済的です。汚れなど強くしっかり拭き取りたい場合はザラザラ面、コーティング車などやさしく拭き取りたい場合はソフト面の2面構造です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。
色グレイブルー、ダークグレイ
寸法(cm)約40×75
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra80
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
消費電力(W)6
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色