オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品

「オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,910件中 241~280件
超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
寸法(mm)314×238×51 電源(V)AC100-120 消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40 本体アルミダイカスト 全光束(Lm)4260 電源コード(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)(3m)220 使用環境温度(℃)-60~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など 付属品強力マグネット(背面4個) 寸法(mm)565×120×10 消費電力(W)38 全光束(Lm)3200 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1500 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.24MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能。明るさ5段階調整可能。最大500LM。スイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。ライト部分は180度可変式。ヘッドバンドは高弾性で滑りにくい。サムスン製LEDライトを使用。
寸法(mm)37×35×65 ブラック 質量(g)41.5
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LM
フォーカス機能付きヘッドライト。明るさ3段階調節可能。最大500LM。フォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。
寸法(mm)46×45×75 ブラック 質量(g)99
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LM
1台3役の持ち運びやすい小型ヘッドライト。明るさ2段階調整可能。最大500LM。ライト部分は360度可変式。着脱式ヘッドライト・クリップライト・スタンドライトの3役を1台でこなせるライトです。強力マグネット付き。RGBカラー搭載。UVAライト。395nm。充電完了はライトでお知らせ。警告ライト(赤青ライト)がついているので、山登りも安心。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)32.2×36.8×73.5 ブラック 質量(g)88
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能。明るさ4段階調整可能。スポット、ワイド同時点灯で最大1600LM。スイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。赤色灯モード搭載。ライト部分は180度可変式。高弾性ヘッドバンドで滑りにくい加工。
寸法(mm)42.4×41.3×77.6 ブラック 質量(g)59
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

簡単操作で使いやすい。ワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。動作温度範囲は-20℃~50℃です。使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。
寸法(mm)60×33×38 ブラック 質量(g)70
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM
ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。
寸法(mm)25×25×69 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-20 ~ 50 保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト。明るさ4段階調節可能。最大2000LM。小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
寸法(mm)27×27×119 ブラック 質量(g)73 照射距離(m)最大379
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

4段階の明るさ調整・レッドライト付きライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。レッドライト付き。点滅、SOSモード付き。タイプC充電口付き。充電中は押しボタンのインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。
寸法(mm)29.5×29.5×128.5 ブラック 質量(g)89
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

Nicron(ニクロン)首振り 600LM
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115 ブラック 質量(g)61
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

Nicron(ニクロン)首振り 1000LM
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115 ブラック 質量(g)61
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM。小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。
寸法(mm)18.9×18.9×84.2 ブラック 質量(g)34
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

Nicron(ニクロン)首振り 1000LM
ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115 ブラック 質量(g)61
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。
寸法(mm)27×27×137 ブラック 質量(g)83
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM
小型ノック式ライト。明るさ3段階調整可能。最大1000LM。電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。底面でバッテリーの残量が表示されます。充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。点滅モード、SOSモード搭載
寸法(mm)19×19×96 ブラック 質量(g)35 照射距離(m)最大100
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

明るさ4段階調節!。明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM。点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)26×26×122 ブラック 質量(g)76
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

選べるスポット・ワイドビームライト!。明るさ5段階調整可能。最大1000LM。通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。
寸法(mm)29×29×121 ブラック 質量(g)69
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

Nicron(ニクロン)首振り 400LM
わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 。過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
使用温度範囲(℃)-20~50
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nicron(ニクロン)ペンライト 450LM
持ち運びにピッタリのペン型ライト。簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。明るさ3段階調節可能。最大450LM。簡単なフォーカス機能付。ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。点滅・SOSモード付。充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)18.4×18.4×153 ブラック 質量(g)64
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

キーチェーンライトで持ち運びにも。カラフルなライトで楽しめます。明るさ4段階調整可能。最大400LM。通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。Type-C充電に対応しています。スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。キーチェーン付属で持ち運びに便利です。動作温度範囲は-20℃~50℃です。
寸法(mm)63×15.5×15.5 透明 質量(g)16
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
質量(g)500 スイッチON/OFF(長押しで調光) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)5.5 全光束(Lm)125 定格寿命(時間)30000 アーム長さ(mm)350 色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり) クリップ幅(mm)60 セード寸法(mm)245 有効挟み幅(mm)(クリップ)30 定格入力DC5V1A
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 寸法(mm)730×65×27.5 電源(V)DC24 消費電力(W)32 使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 全光束(Lm)3100 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.91MB) 電源ケーブル3m
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など 材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス 電源(V)AC100-240 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.52MB) 期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000 電源ケーブル1.5m
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 寸法(mm)540×115×26 電源(V)DC24 消費電力(W)37 使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 全光束(Lm)2570 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)1350 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.72MB) 電源ケーブル3m
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど 電源(V)AC100 使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.14MB) 電源ケーブル3m
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など 付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)730×60×10 消費電力(W)21 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1000 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.07MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など 電源(V)DC24 保護等級IP65 色温度(K)5700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000 電源ケーブル3m
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など 材質【拡散板】アクリル 電源(V)DC24 使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと) 保護等級IP40 材質(フレーム)アルミニウム合金 色温度(K)5700 配光角度(°)113 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB) 期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000 電源ケーブル3m
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途工事現場などの屋外作業照明など 材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン 電源(V)AC100-240 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.86MB) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.24MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど 電源(V)AC100 使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.14MB) 電源ケーブル2m(プラグ付)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198 質量(g)218/1本 口金G13 寸法(Φmm)【ガラス径】32.5 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36
1パック(10本)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198 質量(g)218/1本 口金G13 寸法(Φmm)【ガラス径】32.5 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色(5000K)
1パック(10本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ななめカットでめくりやすい強粘着スペアテープ。全面塗り・スパイラルカット・矢印付。
用途カーペット用 巻数90
1個(3巻)
399 税込439
4日以内出荷

ダニの気になる場所に置いて、ダニ対策。ダニを誘引し、粘着層でくっつけるダニ捕獲シートです。薄型で香りが少ないタイプのため、枕やクッションに適しています。捕獲期間は約90日。殺虫剤成分不使用、日本国内製造です。使用期限を書けるシール付きです。
材質本体/ポリエステル不織布、ポリエチレン、誘引剤/食品添加物、香料 寸法(cm)約12×10 使用期限開封後約3カ月
1個(4枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ふわふわで滑らかな肌触りが心地よい、フランネル素材のごろ寝マットです。フランネルの極細繊維が暖かい空気をたっぷり抱え込むから、床にそのまま敷くだけで冷気を遮り、ぽかぽか快適なくつろぎ空間に。軽くて持ち運びやすく、お手入れも簡単。ご家庭の洗濯機で洗えます。ソファーシートとしてもお使いいただけます。
材質表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100% 寸法(cm)約60×180
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

親子で楽しめる人気コンテンツ「ポケットモンスター」とのコラボデザインパッケージ。スコッティ フラワー×くさタイプポケモンで世界観を演出。天面の取り出し口上にもポケモンたちが集合し、取り出す度に楽しい気持ちに!。お肌からワイパー使いまで、日常のあらゆるシーンで使えるスタンダード品質。取り替え回数が減らせる1箱250組入り
用途scottie ティッシュ ティシュー 大容量 長持ち コンパクト 日本製 ポケットモンスター 限定パッケージ 材質パルプ、紙パック等リサイクルパルプ シートサイズ(mm)198×206
1ケース(5箱×12パック)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC スイッチオン/オフ中間スイッチ 定格電圧AC100V 口金E26 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105 アーム長さ(mm)約50 調光の可否 くわえ幅(mm)【平行時】30
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)