周辺器具 墜落制止用器具の新着商品
「周辺器具 墜落制止用器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
仕様ノーマルゲート
寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18
色アイスミント
質量(g)66
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7
各種認証EN12275
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19
質量(g)47
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8
各種認証EN12275、EN362
ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現。・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18
質量(g)60
破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8
各種認証EN12275
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
仕様スライドゲート
寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18
色オアシス
質量(g)68
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7
各種認証EN12275、EN362
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1
材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム
質量(g)1300
寸法(cm)座部:58×15.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1
材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン
質量(g)1300
寸法(cm)座部:58×15.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等
材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム
質量(kg)9
幅(cm)パラペット:10~60
高さ(cm)パラペット:20~
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等
材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム
質量(kg)5.3
幅(cm)パラペット:10~55
高さ(cm)パラペット:18~
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。
アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。
リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
寸法(mm)550
質量(g)70
耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
1本
¥8,698
税込¥9,568
34日以内出荷
アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン
寸法(縦×横)(mm)235×160
製品質量(g)21
1枚
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
1個
¥6,798
税込¥7,478
38日以内出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
1枚
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)
質量(g)約130
1本
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金
厚さ(mm)3
質量(g/枚)25
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金
厚さ(mm)3
質量(g/枚)25
1枚
¥649
税込¥714
5日以内出荷
フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。
用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。
セット内容1セット:2本(両肩分)
長さ(mm)250
幅(mm)反射材:50
質量(g)2本セット:60
1セット
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
用途フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。
仕様重症:180g
材質バックル:アルミ合金
バックルワンタッチバックル
材質(ベルト)ポリエステル・ナイロン
1セット
¥6,298
税込¥6,928
31日以内出荷
フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
材質樹脂
質量(g)10(2個1セット)
入数2個1セット
1組
¥219
税込¥241
9日以内出荷
衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。
用途高所作業の墜落災害防止に。
トラスコ品番433-1407
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
幅(mm)145
高さ(mm)1080
奥行(mm)142、底面取り付け部:64
クランプ範囲(mm)0~60
負荷重(kg)最大:100
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷