安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,126件中 601~640件
災害時に冷気や風から身を守るアルミブランケットです。
用途非常用、防災用 付属品スパークプラグレンチ 材質PET 寸法(mm)本体:約1600×2100、パッケージサイズ:約W92×D18×H165 質量(g)61 規格HED-6984
1個
499 税込549
3日以内出荷

テラモトさすまた W540
いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。施設や学校などの備えに最適です。非常ベルとのセットで、効果を高めます。
用途防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設 付属品木ねじ・アンカー(トリカプラグ)各4本付 材質さすまたU字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ、ベル:ステンレス 寸法(mm)さすまた:約W540×H2090、ベル:約W106×D40×H151 質量(kg)さすまた:約1.4、ベル:約0.3 規格ベル付 取扱説明書(0.73MB)
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

テラモトさすまた W540
いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。施設や学校などの備えに最適です。
用途防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設 材質U字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ 寸法(mm)約W540×H2090 質量(kg)1.4 取扱説明書(0.73MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

凝固剤で便や尿を素早く固め、ニオイも閉じ込めます。
用途地震、断水などの災害時のトイレに 付属品凝固剤10個、汚物袋10枚 寸法(mm)本体:約650×500、汚物袋:約650×500、パッケージサイズ:約W135×D40×H180 質量(g)263 規格HED-4560
1個
799 税込879
3日以内出荷

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22シーボーグ
軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」。高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応。SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。軽量コンパクト。軽さは感度。23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655g。SEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g。⇒165g:20%軽量化。小型コンパクトボディー。※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディー。AIRコード標準装備。自重:135g。通常パワーコード:250g比較。⇒115g:46%軽量化。コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。ジギング対応。250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mm。DAIWAアプリ/サービス機能。※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム。「電動モバイルセッティング」対応。対応パーツ。ハンドルノブ:L交換可
仕様最大巻上力(kg):26(29) サイズハンドルノブ交換:L ベアリング(ボール/ローラー)14/1 ギア比5.9 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)65 糸巻き量(号-m)(PE)1-600_1.2-500_1.5-450_2-300_3-200 ドラグ力(Kg)最大10 標準自重(g)520
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災ずきん保管時の汚れを防ぐ。緊急時すぐに取り出せる大きな取り出し口。本体内側に名前欄付。学校用椅子に座布団や背もたれとして取付可。対応防災ずきん(別売り):PM533BK・PM533NB
材質ポリエステル 質量(g)128、包装:142 本体サイズ(mm)H335×W460×D10
1パック(3個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷

あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本) 形状露出型 薄型 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式煙式(光電式2種) 対応あかり(白色LED)付:○ 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 設置位置天井面・壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ2.5×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1箱(3個)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場マグニチュード7(2本1組)
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
用途家具転倒防止器具のロングセラー! 付属品補助板(家具転倒防止板) 材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5820 材質本体:アルミニウム 高さ(mm)570 放射時間約17秒 放射距離5~8m 薬剤量(kg)6.0 設計標準使用期限10年
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405 使用場所屋内 適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 色(本体) タイプ接着式 幅(mm)140 全幅(mm)160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーコーン用のカラーコーンベット、本体と色を合わせても良し、違う色と合わせても合います
用途カラーコーンのおもし 質量(kg)2 材質(本体)PE 内径(Φmm)300 サイズ(mm)370角
1セット(5枚)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業強化樹脂フェンスB
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。 随所に水抜き孔を設置。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP 質量(kg)3.65 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
1セット(5枚)
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーマックス仮設用点字マット
ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
1枚
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。
色(カバー)ネイビー
1セット(4個)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300 材質PVC 耐荷重(kg)1000 適合温度(℃)-10~60
1枚
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
特価
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用
1枚
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズCS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) カラー、モノクロ 質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り) 電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示オーバーレイ:なし、日時 レンズf:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163 機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LEDStatus、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm)620 撮影距離(cm)50 ~ ∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声入力対応(本体内蔵マイク) 画角180°(水平) アラーム動体検知、音声感知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB)128 向き正常、上下反転
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズCS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等) カラー、モノクロ 質量(g)約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り) 電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示オーバーレイ:なし、日時 レンズf:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163 機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット 解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LEDStatus、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm)620 撮影距離(cm)50 ~ ∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声入力対応(本体内蔵マイク) 画角180°(水平) アラーム動体検知、音声感知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB)128 向き正常、上下反転
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。壁に取り付けて使用するタイプです。常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。透明窓で中身が見えて大変便利!
用途ロックアウト、タグアウトに。 付属品壁取付用ネジセット 材質透明窓:アクリル 材質(本体)スチール 本体質量(kg)1.1 本体サイズ(mm)230×150×90
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。転がす・背負う シチュエーションに合わせた便利な防災バッグ
用途防災セット 避難セット 避難リュック 避難袋 防災グッズ 地震 災害 非常用持ち出し袋 キャリーバッグ リュックサック セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×43
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット
用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレ セット内容リュックサック、2WAYドライバー、圧縮袋、ホイッスル、ミニカッターナイフ、予備袋、筆記用具セット、携帯トイレ3個、割り箸5膳、歯ブラシ3本、ポリ袋45L3枚、布テープ、綿棒20本、紙皿3枚、2WAY懐中電灯、マスク3枚、プラカップ5個、ラバー手袋、お薬ケース、アルミシート、ラップ、スプーン・フォーク、アルミブランケット、アルミホイル、レインポンチョ、エア枕、ボディタオル、EVAサンダル、非常用給水バッグ5L、ティッシュ 質量(kg)2.2 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×20×45
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット
用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレ セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 質量(kg)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×43×16
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。備えあれば憂いなし!万が一の時に備えた最低必要アイテム20選
用途非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バック 防災バッグ 避難グッズ 携帯用トイレ セット内容ナップサック、緊急用ホイッスル、ミニカッターナイフ、筆記用具セット(ノート1冊、ボールペン1本)、マスク3枚、歯ブラシ3本、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5個、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、レインポンチョ、アルミブランケット2個、エア枕、非常用給水バッグ5L、ラップ(30cm×20m)、ボディタオル、ティッシュ ブラック サイズ(cm)幅50×長さ60
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた車載用防災セット。車中泊用避難グッズセット。懐中電灯の電池:単3乾電池×3本(別売り)。保温・保冷バッグトート:500mlのペットボトルが10本入ります
用途避難セット 避難リュックセット 防災グッズ 地震 非常用持ち出し袋 非常持出し袋 家庭用 災害対策 セット内容バッグ本体、車中泊エアーベッド、プラカップ3個、歯ブラシ3個、スプーンフォーク3セット、紙皿3個、アルミブランケット3個、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、折りたたみバケツ(2.5L)、エア枕、懐中電灯、携帯用トイレ3個、携帯スリッパ3個、サイドサンシェード2個、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX(300枚 150組)、給水バッグ(5L)、ポリ袋3枚(45L)、アルミホイル(8m)、ひざ掛け、マスク3個、アルミシート(90×180cm 厚さ1.2mm)、ポンチョ レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×33×16
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源 寸法(mm)314×212×216 ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1 温度範囲(℃)【充電】-10~45 温度(℃)【電力供給】-10~45 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W 出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W 消費電力量(Wh)1008 充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。 保管温度(℃)-10~45 正味質量(kg)11.5 使用高度(m)5000 m
1台
54,000 税込59,400
欠品中

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプYS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C. 対応機種NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品ロープ(調節リング2個) 材質ABS樹脂 質量(g)80(乾電池除く) 直径(Φcm)【先端】4.6 長さ(cm)12
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

サッカー専用チューニング ピッチに響き渡る大音量 表現力の高い、太くキレのある高音
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー 音量(dB)110/m
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個) 材質ABS樹脂 質量(g)90(乾電池除く) 長さL×幅W(cm)13.5×3.7
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルテン独自のバレーボール低音ホイッスル
付属品ロープ(調整リング2個)付き 材質ABS樹脂 音量(dB)106/m
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し口に大きく張り出したフィンにより立ち上がりのすばやいキレのある音を実現
付属品ロープ(調整リング2個)付き 音量(dB)109/m
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)