安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
小さな鉄筋に最適。安価で経済的なタイプです。
適合D10~D16 高さ45H
長さ(m)1
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
材質発泡PE(裏面ノリ付)
幅(mm)240
厚さ(mm)4
色黄/黒
長さ(m)10
1巻
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000
幅(mm)150 / (クッション部)90
粘着テープでは設置出来ないフェンスなどへ。ハトメにインシュロックなどを使って設置する為、きれいに設置が可能になります。(相手面を汚しません)。従来の番線を巻いての設置方法ではないので1人でも簡単にきれいに設置できます。500mmピッチでカットが可能です。インシュロック(250mm)16本付き
長さ(mm)2000
幅(mm)270
色緑/白
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
L型形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです。(屋内での使用を想定しております。)。ハサミ、カッター等でカットが可能な為、お好みの長さで使用出来ます!
材質発泡NBR
厚さ(mm)6
寸法(mm)19×19×900
種類S
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
本設用の柱養生に最適です。裏面に高性能粘着テープを採用し、リケイ紙をはがして貼付けるだけで簡単に施工ができます。高輝度反射テープにより、夜間での視認性も抜群です。
材質PVC
質量(kg)1.2
色黄
長さ(m)1
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
L型形状で出隅など様々な箇所も養生にオススメです。(屋内での使用を想定しております。)。ハサミ、カッター等でカットが可能な為、お好みの長さで使用出来ます!
材質発泡NBR
踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
仕様H700
材質PVC
質量(kg)3.4
先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管
色オレンジ
1箱(200個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール無し
1箱(200個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール付き
1箱(200個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1箱(300個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
色黒
1箱(100個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けができます。黄色の反射シールが付いているため暗い所でも目立ちます。
寸法(mm)48.6Φ×500L
1箱(100本)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感が抜群です。寒さにも強いです。
色黄
特殊樹脂を使っているため燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性・耐候性にたいへん優れています。反射シール付きです。
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
シール付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 029
ハードタイプです。二つ割れで、装着が簡単です。二つのストッパーが、確実に固定します。
色イエロー
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
「安全第一」の文字入り!。メッシュ素材のため風抜け良好!。固定リングとグリップの簡単設置!
付属品固定リング2個、フック3個
寸法(mm)550×1700
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
各区画を目的別に色分けし、視覚的に注意喚起できます。単管バリケードにマジックテープで取り付けるだけなので、設置が簡単です。風抜けの良いメッシュ生地で、1mごとにカットが可能です。
材質ポリエステル
長さ(mm)3800
幅(mm)440
キャスターゲートの損傷防止に最適です。作業員の負担を軽減できます。車輪軸幅300mmまで対応!様々なキャスターゲートにお使いいただけます。商品裏面に三角の切り込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応しやすくなっています。
付属品固定杭6本、連結金具2本
長さ(mm)900
幅(mm)440
質量(kg)6.5
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに最適。各枠の取り外しが可能で、フラットに折り畳めます。ピクトグラムで国籍問わず、注意喚起ができます。
材質スチール・PVC
幅(mm)1000
高さ(mm)900
棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンター。デジタル表示の水深計。棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。バッグライトで夜間の釣りにも対応。・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft。・ロッド対応直径:12~23mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計。カウンターがメートル単位で表示される水深計。ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。直径15~25mmのロッドに取付け可能。・カウント単位:メートル。・最小計測単位:1メートル
直径(mm)15~25(ロッド対応)
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
ミニサイズでも大送風のUSBエアーポンプ。携行性に優れたミニサイズのUSBエアーポンプ。モバイルバッテリーから電源をとれるので屋外での使用が可能。本体サイズ82mmとミニサイズでありながら送風量は毎分約1.4L。きめ細やかな泡が素早く水に浸透する円形ストーン、ホース、カラビナが標準装備。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープなどに最適。
使用時間目安:(10000mAhバッテリー使用時)約24時間
本体サイズ(mm)32×82(コード含まず)
送風量1.4(L/毎分)
直径(mm)ストーン:38
クイック連結テントを連結可能にするジョインター。クイック連結テントを連結させるために使用する専用ジョインター。クイック連結テントの連結用ファスナーにクイック連結テントジョインターを取付けるだけで複数のテントを連結させられます。4面どちらの方向にも取付けが出来るので十字やL字など何台でも自由にレイアウトできます。
材質(生地)190ポリエステル
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ワカサギ専用のコンパクトリール。ワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング2BB
ハンドル右
ハンドル長さ(mm)68
自重(g)160
ギア比6.1:1
糸巻き量(号-m)1/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57
ドラグ力(Kg)最大:2
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
ガイドの上向き下向き、角度調節が自在にできる軽量スリムな穂先ジョインター。ワカサギの穂先を自由にセットできるジョインター。その日の状況に合わせて穂先の角度を無段階で調節可能。ガイドを上向き、下向きどちらでも使えるのでアタリが出にくいときや仕掛けの沈下速度を早めたい時に簡単に調整可能。直径5mmの穂先に適合します。軽量スリムなワカサギ穂先専用ジョインターです。・専用六角レンチ付属
直径(mm)対応竿:5
自重(g)4.7
攻棚ワカサギモータードライブが2台入る専用ケース。攻棚ワカサギモータードライブNC/EC専用ケース。23cmまでの穂先(別売)をつけたまま攻棚ワカサギモータードライブを2台まで収納可能。自宅で道糸まで通し、釣り場で素早く釣りを始められます。1台収納する場合は、クッションを入れたまま、2台目を収納する場合はクッションを取り外して収納できます。替えスプール、予備電池も収納可能。外寸サイズ長さ275mm、幅131mm、厚み45mmとコンパクトで持ち運びに便利。繊細な電動リールを守る専用ケース。・クッションスポンジ入り。・最大収納。攻棚ワカサギモータードライブ×2台。替えスプール×2個。予備電池×4本。・日本製
外寸(mm)275×131×45
内寸(mm)265×111×41
自重(g)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
コード長最大1.2m!長さ調節自在。タックルの落下防止やツールの携帯に便利なキーホルダータイプの尻手ロープ。最大1.2mまでの間で自由に伸びるロングコード。一体型のカラビナでバッグやクーラー、ベルトなどに容易に装着。着脱式のストラップを巻き付けツールに取り付け可能。リールやランディングネットなどのタックルの落下防止に。プライヤーや小物類の携帯にも便利。・マルチレングス調節。・一体型カラビナ。・着脱式ストラップ。材質。ナイロン・グラスファイバー
コード長さ(cm)120
サイズ(mm)37×140×17
1個
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷