安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,133件中 1,2811,320
キャンペーン情報RSS配信
天幕 エスコ
1個
10,100税込11,110
翌日出荷

雨にも強い!防犯ブザー 銀鳥産業
IPX5相当の防水仕様で雨の日でも安心です。ランドセルにしっかり固定できるベルト付き。ピンが抜けきらない紛失防止設計。広角高輝度の反射シール付きで視認性アップ。音量95dB。連続吹鳴時間66分。一般財団法人 日本文化用品 案前試験所 検査済み。
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設カメラ (中継機能付き) エスコ
無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
1個
44,700税込49,170
翌日出荷

クラウン 防災備蓄セット 3DAY クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 3DAY
もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 3DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。
セット内容7年保存レトルト米粉クッキー3個、7年保存レトルト食品カレーピラフ3個、7年保存レトルト食品五目ごはん3個、7年保存水500ml3本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分9個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ3個質量(g)4100本体サイズ(mm)156×220×308
1セット
8,998税込9,718
翌々日出荷

クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY
もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 1DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。
セット内容7年保存レトルト米粉クッキー1個、7年保存レトルト食品カレーピラフ1個、7年保存レトルト食品五目ごはん1個、7年保存水500ml2本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分5個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ2個質量(g)2200本体サイズ(mm)81×219×309
1セット
4,298税込4,728
翌々日出荷

えいようかん 井村屋
手軽にカロリー補給
用途食品表示情報の掲載内容につきましては、お手元に届きました商品の容器包装の表示を必ずご確認ください。
1セット(300g×5個)
2,998税込3,238
翌日出荷

盗聴・盗撮発見器 エスコ
本商品はスイッチボタンを押すだけで、無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。有線カメラやマイクには反応しません。軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付き。警告例 オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内。【使用方法】中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。
材質ABS樹脂質量(g)26 (電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×78 (アンテナ部含む)使用周波数(Hz)30M~2.4G電源(個)コイン電池CR2032×1 (付属)電池寿命1日1分使用時で約2ヶ月
1個
2,320税込2,552
翌日出荷

交換ボンベキット エスコ
セット内容:18g炭酸ガスボンベ×1、ロックピン MKS×1、ロックピン Micro Manual×1。EA915DD-13用交換ボンベキット。手動膨脹式。
材質炭酸ガス18g質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×200対応機種EA915DD-13
1個
2,500税込2,750
翌日出荷

標識ロープ エスコ
色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。
材質ポリエチレン質量(kg)4長さ(m)100呼び径(Φmm)12
1巻
6,040税込6,644
翌日出荷

標識テープ (危険・立入禁止/30巻) エスコ
入数:30巻。非粘着。片面印刷。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08寸法(mm×m)76×50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
1箱(30巻)
14,600税込16,060
翌日出荷

標識テープ (危険・立入禁止) エスコ
片面印刷。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08タイプ非粘着寸法(mm×m)76×50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
1巻
515税込567
翌日出荷

反射テープ (エンジニアグレード) エスコ
粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。
幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14赤/白長さ(m)9.1基材高光沢ガラスビーズ含浸フィルム粘着剤永久感圧接着剤使用期間7年間 (屋外使用)
1巻
3,210税込3,531
翌日出荷

反射シート エスコ
粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1110、【横】699
1本
815税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

反射シート エスコ
ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1040、【横】685
1本
860税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

南京錠 (アルミ製) エスコ
アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
1個
1,070税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓上型アンプ エスコ
【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
1個
16,000税込17,600
翌日出荷

伐採用サスマタ エスコ
すべり止め付き。樹木処理を安全にできます。
材質グラスファイバー質量(g)360寸法(幅W×高さH)(mm)300×310
1個
37,500税込41,250
翌日出荷

マグネット (超強力) エスコ
1個
890税込979
翌日出荷

雨にも強い!防犯ブザー 銀鳥産業
IPX5相当の防水仕様で雨の日でも安心です。ランドセルにしっかり固定できるベルト付き。ピンが抜けきらない紛失防止設計。広角高輝度の反射シール付きで視認性アップ。音量95dB。連続吹鳴時間66分。一般財団法人 日本文化用品 案前試験所 検査済み。
1個
999税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸縮ガードバー エスコ
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
1組(5本)
12,900税込14,190
翌日出荷

防災用簡易トイレ袋セット モノタロウ動画あり
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
1箱(30セット)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm エンリス商事
レンガを砕く驚異のパワー!女性でも扱いやすい護身用スティック。軽さ、柔らかさ、安全性を追求した扱いやすいPUフォーム素材を採用。レンガを砕く驚異のパワー。衝撃を吸収しながらも、しなやかにしなる素材構造。相手へのダメージを抑えつつ、十分な防御力と打撃力を発揮します。金属製に比べ、危険性を抑えた柔らかな素材。力に自信のない方でも扱いやすく、効果的な護身が可能です。しっかりとした握り心地の持ち手で、操作性を高めています
用途護身用グッズとして。護身棒 護身用警棒 防犯 クマ 備え材質PU質量(kg)0.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.5×40
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷

【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ ブレイン
二層の防火ガラス繊維を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御。(通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。)。防火構造・防水構造・防爆仕様。耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。
用途モバイルバッテリーの持ち運びにセット内容耐火ケース×1個材質外側:シリコンコーティングガラス繊維 内側:アルミガラス繊維寸法(cm)バッテリー有効/約タテ15×ヨコ8×幅2迄、チャック/約幅10試験環境耐火試験済み(約1200℃)外寸(cm)約幅13.5×18マチ無し)(フタ+5)
1個
1,598税込1,758
欠品中

電気プラグロックアウト エスコ
ほとんどの110~220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/1個プラグ(最大)Φ57.1×82.5
1個
5,460税込6,006
翌日出荷

電気プラグロックアウト エスコ
110V、120Vのプラグに適用(アース有/無)。施錠可能。プラグを差し込むと鍵穴がとび出し南京錠などでロックするとプラグが抜けなくなります。南京錠は別売です。
寸法(mm)43×39×20質量(g)27穴径(Φmm)鍵/8
1個
3,440税込3,784
翌日出荷

電気プラグロックアウト エスコ
ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/2個プラグ(最大)Φ76.2×152.4
1個
5,360税込5,896
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
手で簡単に調整できるねじ仕様。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。近くに併設しているブレーカーでも並べて使用できます。外れ防止構造によりロック状態では、ねじが見えません。本体は化学物質への耐久性があるサーモプラスチックを使用。南京錠は縦・横どちらの向きでも取り付け可能です。
寸法(mm)30×18×53穴径(Φmm)鍵/7
1個
4,070税込4,477
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能。ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。
材質スチール寸法(mm)20×75×22質量(g)62穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大10
1個
2,310税込2,541
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。軽量の一体型設計により、工具を使用せずに簡単かつ一貫して設置できます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS穴径(Φmm)鍵/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×26×75
1個
3,160税込3,476
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。標準幅のトグルの穴に適応。幅11~13mmに対応。
材質プラスチック寸法(mm)18×22×45 (突起箇所を含む)質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,700税込2,970
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質スチール寸法(mm)28×85×28質量(g)98穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大13
1個
3,250税込3,575
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。フォールドダウンクリートは、必要に応じてスイッチスローブロックを強化します。軽量のワンピース設計。可動範囲の微調整が可能です。
適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)48×86×102穴径(Φmm)鍵/8
1個
4,350税込4,785
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)10×24×45質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,700税込2,970
翌日出荷

電気ブレーカーロックアウト エスコ
取り付けに工具は不要。様々なブレーカーに対応。軽量のワンピース設計。コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能。ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:120/240V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)36×19×52穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,630税込2,893
翌日出荷

ボンベバルブロックアウト エスコ
バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。
材質サーモプラスチック寸法(mm)Φ115×42、バルブ:Φ45~76質量(g)88穴径(Φmm)鍵/8
1個
4,320税込4,752
翌日出荷

ロックアウトハスプ (ナイロン型) エスコ
耐火ナイロン構造。最大6個の南京錠が取り付け可能。修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます。
材質ナイロン寸法(mm)41×10×174、シャックル径:最大7穴径(Φmm)鍵/9リング寸法(mm)25×64
1個
1,540税込1,694
翌日出荷

ロックアウトハスプ (スチール製) エスコ
頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。
仕様南京錠許容数量:8個材質スチール質量(g)200取付穴(mm)10×75ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)75×25寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10
1個
1,500税込1,650
翌日出荷

ロックアウトハスプ (アルミ製) エスコ
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。アルミニウム製で火花が出にくいです。6重ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質アルミニウム穴径(Φmm)7
1個
1,640税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロックアウトハスプ エスコ
小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
仕様許容数量:2個材質(本体)プラスチック質量(g)27取付穴径(Φmm)7材質(ツル)スチールツル径(Φmm)4クリアランス(縦×横)(mm)33×26寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)57×42×30
1個
1,740税込1,914
翌日出荷

ロックアウトハスプ エスコ
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質スチール穴径(Φmm)7
1個
1,550税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)