表示灯 セキュリティシステムの新着商品

表示灯 セキュリティシステムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
集合表示灯(6床用) アイホン
用途6床用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約750備考プライバシーカバー(別売)取付可能タイプ集合表示灯 (6床用)電源電圧PoE(IEEE802.3af準拠)より供給使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス消費電流PoE給電時 120mA 最大190mA
1台
92,980税込102,278
翌々日出荷