アイホン
集合表示灯(6床用)
用途
6床用
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約750
備考
プライバシーカバー(別売)取付可能
タイプ
集合表示灯 (6床用)
電源電圧
PoE(IEEE802.3af準拠)より供給
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス
消費電流
PoE給電時 120mA 最大190mA
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826965
NLX-6S-6T
¥
115,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください