洗車用ブロワ/エアガンの新着商品

「洗車用ブロワ/エアガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
セットアップが簡単。噴霧も簡単。片付けも簡単。イージースプレイヤーは数回ポンピングするだけで、驚くほど長く噴霧時間が続きます。一度使えば他のスプレーには戻れない――そう思っていただける自信があります。だから、丈夫で耐久性のある素材で作られています。・素早いカバー力。数回ポンピングするだけで、お好みの洗浄剤が理想的な噴霧状態に。しかも、一度スプレーが始まると連続噴霧になり、少ない労力でムラのない素早いカバーが可能です。・2種類のノズル。用途や使用感に応じて選べ、2種類の吹き方が使えます。広範囲に吹きかけられるファンノズルはボディに。狭い範囲に集中できるコーンノズルは、ホイールの洗浄に最適です。・簡単操作。Easy Sprayerの操作はとてもシンプル。すぐにスプレーを開始でき、使用後に減圧を待つ必要もありません。安全弁を引くだけで瞬時に減圧できます。・使用方法。蓋を閉めた状態で安全弁を引き、まず装置を減圧します。蓋を外してタンクに液剤を注ぎます(最大1リットルまで)。再び蓋を閉め、抵抗を感じるまでポンピングして加圧します。使用する液剤に記載された安全・衛生指示を必ず守ってください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン 区分塗装用 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。
用途車の洗車 幅(mm)180 高さ(mm)290 奥行(mm)125 入力電源タイプC 5V/2A 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahn 動画あり
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ 長さ(mm)■トルネードノズル:114 寸法(mm)■小箱:305×125×45 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 関連資料(1.02MB)
1個
4,498 税込4,948
欠品中