キャプチャユニットの新着商品

「キャプチャユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化。カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存。USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。
仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0) 付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時) 本体質量(g)172 対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~ 対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満) 本体サイズ(mm)80×120×30 出力端子【イヤホン端子】3.5mm 連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイルMP3 / WAV
1個
3,919 税込4,311
7日以内出荷