科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。
材質炭素鋼
厚さ(mm)0.245
入数(枚)240(24箱)
大きさ39.3×18.4mm
1箱(240枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済
入数5セット
1組(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)
最高使用温度(℃)60
入数(個)100
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)
最高使用温度(℃)60
入数(個)50
直径(mm)13Φ
残液量(mL)0.03以下
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
仕様溶液系:水系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌γ線
最高使用圧力0.51MPa
材質(フィルター)ポリエーテルサルホン
有効ろ過面積(cm2)4
材質(ハウジング)アクリルスチロール
最高使用温度(℃)45
入数(個)50
直径(mm)25Φ
残液量(mL)0.1以下
IKA PETTE Vario用のチップです。
容量1000μL
滅菌○
入数1000本
1箱(1000本)
¥65,980
税込¥72,578
121日以内出荷
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース
寸法(mm)350×300×400
質量(kg)約11
電源(V)100~240(50/60Hz)
精度±1%FS
再現性±0.2%FS
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web)
周波数範囲1μ~20MHz(正弦波)
出力チャネル数1ch
1個(1個)
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web)
周波数範囲1μ~30MHz(正弦波)
出力チャネル数1ch
1個(1個)
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)
電源(V)AC100~240
機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント
大きさ266×293×107mm
出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形
インターフェースUSB
周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)
出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプと、320MHzまでの高周波出力ができるRFチャンネルを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web Socket)
周波数範囲1μ~60MHz(正弦波)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web Socket)
出力チャネル数2ch
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)
質量(kg)7.48
電源AC100~230V 50/60Hz 4A
処理量(mL)25μL~6
大きさ216×292×254mm
タイマー1~300秒
1個(1個)
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.17~0.25
入数(枚)100×10箱
大きさ22×22mm
1箱(1000枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様脱脂洗浄:処理済
厚さ(mm)0.9~1.2
寸法(mm)フロスト面:15×26
種類ピンク
入数(枚)100
大きさ76×26mm
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク
厚さ(mm)0.9~1.2
入数(枚)100
大きさ76×26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可
測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa
電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)
使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)
ケーブル長(m)センサ:2
表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )
アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上
表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa
コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)
通信出力RS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
表示周期0.5秒
センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)
最高使用圧力0.18MPa
安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等
タイマー1秒~99分59秒
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm
照明装置12V100W ハロゲンランプ
照度(Lx)約600000lx
ランプ寿命1000時間
1個(1個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700RN(互換針タイプ)
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700N(固定針タイプ)
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70
タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51
タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ピペットなど長尺物の収納・保管に便利なケースです。付属している仕切板は取り外すことができ、収納物の長さに合わせてお使いいただけます。
材質PP
外寸(mm)513×109×44
内寸(mm)500×100×40
仕切板2
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
バスケットを載せて運搬できるカートです。物量、距離の有る運搬に最適です。上段はカゴになっているため、直接物を載せられます。
仕様●カゴ搭載数/方向:2個/上段縦1個・下段縦1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L
材質スチール(カラーコーティング)
質量(kg)8
キャスター(mm)100Φ×27
機能荷物フック 傘・杖立
大きさ520×586×951mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
バスケットを載せて運搬できるカートです。物量、距離の有る運搬に最適です。バスケットが傾斜する設計のため、物の出し入れがスムーズに行えます。場所を取らない省スペースな設計です。
仕様●カゴ搭載数/方向:3個/上・中・下段各横1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L
材質スチール(カラーコーティング)
質量(kg)7.8
キャスター(mm)75Φ×21(前輪2輪ストッパー付)
大きさ567×450×1134mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ブレーキ付の折りたたみ式カートです。ペダルを踏むだけでストップと解除が切り替わるので、傾斜地での作業も安心して行えます。
寸法(mm)610×940×900
質量(kg)21.5
キャスター径(Φmm)130
1個(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
タイプ20L用
外寸(mm)297×297×291
1個(1個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
材質木質合板
質量(kg)約23
キャスター50mmΦ ストッパー4個付
大きさ854×300×1000mm
バスケット(mm)深型(390×295×130×6
1台(1台)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ714×394×846mm
バスケット(mm)深型(390×295×130×6
1台(1台)
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR
タイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲真空~0.84MPa
RoHS指令(10物質対応)対応