科学研究・開発用品の新着商品

「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,398件中 601~640件
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
1個(1個)
339 税込373
翌々日出荷

インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR タイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
1個(1個)
639 税込703
翌々日出荷

親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR タイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 容量10(20)μL 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 目盛 入数960本 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(960本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(500本)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 入数960本 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(960本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 容量10(20)μL 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(1000本)ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合) 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 オートクレーブの可否
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
材質PTFE 入数(個)5
1組(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

中の仕切板を自由に変更できるケースです。仕切りを変更することで、スライドグラスを最大8枚しまうことができ、染色中のプレパラートなどの乾燥を防ぐことができます。
付属品可変仕切板16枚 大きさ255×190×28mm 素材本体・蓋/ポリプロピレン 止具/ABS
1個(1個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

プレパラートの新しいファイリングシステムで、プラスチックページ(最大30ページ収納)にプレパラートを18枚ずつ平面的に挿入できます。分類・保管が安全確実で、一覧的に迅速に処理できます。
付属品ファイル用専用ボックス 大きさ260×310×70mm 収納数ファイル(18枚用)15枚
1箱(1個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
寸法(mm)穴の大きさ:13×13 適合チューブ(mL)4
1個(1個)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa) 接続口径1/4"PT 使用温度(℃)40以下 大きさ117Φ×300mm フィルター長さ(mm)適合:10"(250)
1個(1個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷

電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7 質量(g)740 電源AC100~240V 50/60Hz 50VA 大きさ164×94×193mm タイマー0~250分 アラーム付
1個(1個)
127,980 税込140,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンスバイアル保存用ラック
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)適合バイアル:12×32 架数50架 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

付属品スコップ エルボソケット×2 電源(V)AC100 50/60Hz 給水方式水道直結方式 配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水) 製氷能力約100kg
1台(1台)
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムピッペ
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9 最大容量(mL)50
1個(1個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
材質本体/アクリル 羽根/PP
1個(1個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個(1個)
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナ
-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
1個(1個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回 保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
1箱(10本)
3,498 税込3,848
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
3,498 税込3,848
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1本(1本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

佐藤真空フランジ
材質SUS304 L20 ΦD17.5 フランジNW16 ΦA30 ΦC21.7 寸法B(Φmm)17.2
1個(1個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304 適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スギヤマゲンバスツール
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304 質量(kg)3 外寸(mm)240Φ×160 内寸(mm)200Φ×140 ホース接続口10.5Φ×25mm
1個(1個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボ
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g 材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP 入数(個)12 チューブサイズ50mLコニカルチューブ
1箱(12個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
1箱(12個)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フロンケミカルフッ素樹脂ビーカー
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE 耐熱温度(℃)260
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコ(R)
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)9 入数(個)1
1個(1個)
229 税込252
4日以内出荷

サンプラテックピペットトレイ
実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレーです。7本の大型ピペットまたは16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC 架数大型ピペット×7本または小型ピペット×16本 大きさ286×216×29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)