ロータリアクチュエータ/エアチャックの新着商品

ロータリアクチュエータ/エアチャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
薄型2爪平行グリッパスケール付き 北川鉄工所
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
1個
359,800税込395,780
翌日出荷

薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
1個
329,800税込362,780
翌日出荷

薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
479,800税込527,780
翌日出荷

薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
399,800税込439,780
翌日出荷

3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
1個
349,800税込384,780
翌日出荷

3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
1個
229,800税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
1個
229,800税込252,780
翌日出荷

2爪平行シールドグリッパ(スケール付) 北川鉄工所
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
579,800税込637,780
翌日出荷

2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
339,800税込373,780
翌日出荷

2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
1個
379,800税込417,780
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
1個
229,800税込252,780
翌日出荷

薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
1個
249,800税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
21,980税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCCADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
1個
特価
42,980税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷

ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイ
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
1個
特価
29,980税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)