汎用管継手の新着商品

汎用管継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

123件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
1.125Wシール_UGC継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M4X33) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M6X20) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M6X16) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X25) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X12) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X30) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X33) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

1.125Wシール_UGC継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M4X29) フジキン
1セット(10個)
4,998税込5,498
74日以内出荷

es-fitスリーブ一体ナット(ナットプラグタイプ) アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
寸法F1(mm)7.5適合チューブ外径D1(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14適合チューブ内径D1(Φmm)6
1個
6,698税込7,368
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手エルユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ) アオイ
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

カップリング インサート APCシリーズ CPC
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。接続部の一体化成型。金属部の李出がありません。ご操作の防止。漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
用途浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー仕様1/4NPT NV INSERT 1袋 25個入材質本体及びバルブ:アセタール、ラッチ:アセタール、バルブスプリング:SUS316、外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール、Oリング:NBR本体/白、ラッチ/チャコールグレー使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力(MPa)真空~0.84適合ねじ1/4NPTアズワン品番68-9210-40
1袋(25個)
7,298税込8,028
73日以内出荷

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 食い込み(インチ) フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン  食い込み(インチ)0.07 フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)78.5高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手接続A:12.7、B:12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980税込31,878
44日以内出荷

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス) フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 食い込み(インチ) フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 UJR(オス) フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)56.4高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手接続A:6.35、B:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
44日以内出荷

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込み フジキン
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)60高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式ねじ込み式接続A:Rc3/8、B:Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
74日以内出荷

ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ) フジキン
コンパクト構造
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~200最高使用圧力(MPa)22接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
74日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み フジキン
ベントプラグ。
用途各種プラント計装、その他高圧ガスライン等高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-196~400最高使用圧力(MPa)25.4接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KQ2Y Series SMC
形状サービスチーズユニオン管接続口径1/4シール方式おねじ:シール剤付材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198税込5,718
36日以内出荷

ストレート (KGH~) SMC
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
1袋(2個)
特価
3,198税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイ
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)