クランプシリンダの新着商品

「クランプシリンダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
その他磁石なし 幅(mm)【クレビス】19.5 ねじの種類Rc1/4 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

仕様標準磁石内蔵形 幅(mm)【クレビス】12.5 ねじの種類Rc1/4 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし) オーダーメイド仕様両側クッション付 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB) 前面取付穴あり
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)